カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 制御機器(35)
  • 切削工具(34)
  • 作業工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 清掃用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sp-32」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICOM SP-32 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    ICOM SP-32 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP32N

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • スーパーピッチ5.5mm リングスター

    スーパーピッチ5.5mm

    リングスター(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
    材質コーポリマークリア
  • シュミーデアイゼン フライパン sp32 PETROMAX(ペトロマックス)

    シュミーデアイゼン フライパン sp32

    PETROMAX(ペトロマックス)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    鍛えぬいた鉄のフライパン。
    材質サイズ(cm)32寸法(cm)40.6×32×66.1
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ステンレス製ピンセット切手用 TRUSCO

    ステンレス製ピンセット切手用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    先が平たくなっている切手タイプです。
    用途小物つまみ作業。トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11全長(mm)120質量(g)13先端寸法(mm)8
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色

    ブラスト興業
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
  • ステンレスベントニッパ スリーピークス

    ステンレスベントニッパ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼全長(mm)128質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
  • 精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)

    精密刻印 普通数字

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
  • ネジシャックル 水本機械製作所

    ネジシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプリング 住友電工ハードメタル

    スプリング

    住友電工ハードメタル
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り
  • ステンレス板金ビス 若井産業

    ステンレス板金ビス

    若井産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(90本)
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
    呼び径(mm)4.2
  • ヨセポンチ TRUSCO

    ヨセポンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    穴合わせに使用します。
    用途鉄板の穴の仮止めに。材質炭素鋼寸法L3(mm)30焼入硬度HRC40
  • ミニマグライトLED(2AAA) マグ・インスツルメント社

    ミニマグライトLED(2AAA)

    マグ・インスツルメント社(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
    全長(mm)127質量(g)28電源単4乾電池×2個(付属)
  • ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ)

    ダグタイル鉄製グローブバルブ

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~220使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ) KITZ(キッツ)

    グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • メラミン シンプル食器 角仕切皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン シンプル食器 角仕切皿

    千羽鶴印(エンテック)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    形状角皿間口W×奥行D×高さH(mm)210×108×25
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • SP‐326 20V専用バッテリー S-AIR(シンメン)

    SP‐326 20V専用バッテリー

    S-AIR(シンメン)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    SP‐326 20V専用バッテリー取扱説明書兼保証書付。
    ブラック質量(g)330
  • マグライト ミニ LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト ミニ LED懐中電灯

    Mag-Lite
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
  • 名札カード チキュウグリーティングス

    名札カード

    チキュウグリーティングス
    689税込758
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    プリンタ対応の名札カードです。
    寸法(縦×横)(cm)6×12.5
  • XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ タカチ電機工業

    XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1袋(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ混合/分波器 ホーリック

    アンテナ混合/分波器

    ホーリック(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
    ブラック出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)アズワン品番64-6229-63RoHS指令(10物質対応)対応入力周波数(MHz)47~3224
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

    中村工業
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • PPS6カクスペーサーBSP 大阪魂

    PPS6カクスペーサーBSP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質PPS樹脂ねじの呼びM3
  • 耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業

    耐摩耗スプリングホース 透明色

    十川産業
    5,198税込5,718
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷
    内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
    用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • 部品 FG-26H-10 6 不二空機

    部品 FG-26H-10 6

    不二空機
    37税込41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 FG-50D-1 6 不二空機

    部品 FG-50D-1 6

    不二空機
    37税込41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • 木調ラバーフレーム 日本紐釦貿易

    木調ラバーフレーム

    日本紐釦貿易
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    刺しゅう枠にも使えて、そのまま飾れる便利なフレーム。外枠がゴム製なので、布地を傷めることなくきれいに取り付けることができます。
    入数(個)1
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
"sp-32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷