カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)

「sp-35 lamp」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚柱用フック LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用フック

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
    用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっきシルバー質量(g)15.5仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)5アズワン品番64-6792-30耐荷重(N)49棚受け金具棚柱用
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(8本)
    当日出荷
  • ステンレス棚柱用 フック フジテック・ジャパン

    ステンレス棚柱用 フック

    フジテック・ジャパン
    49税込54
    1個
    当日出荷
    仕様養生無材質SUS430厚さ(mm)0.8タイプゴム無仕上ヘアライン
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • ステンレス先曲リードペンチ スリーピークス

    ステンレス先曲リードペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途拾う/つまむ/ならべるトラスコ品番381-9477材質ステンレス鋼全長(mm)149質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)149寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2刃先角度(°)45
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(13件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレスシルバー
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー