カテゴリ
- 自転車部品(10)
- 農業機械(7)
- 制御機器(4)
- 塗料(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(2)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- アクト(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- タカノ(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- タンガロイ(1)
- ニューストロング販売(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- 大東通信機(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- KSフィルター(1)
- アサヒサイクル(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-401」の検索結果

警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
鉛筆シャープ TypeM
コクヨ(5件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。 しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。 指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。 グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。 ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。 金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。 汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。方式ノック式包装吊り下げパックグリップタイプラバーグリップ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP4
UNION(ユニオン)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
XW5T/XW5G-P4.0用 短絡バー
omron(オムロン)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー極数10定格電圧(V)800定格電流(A)32
ロケートスクリューピン
ニューストロング販売¥1,898~税込¥2,088~1本10日以内出荷加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。用途高さ調整や受けに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用
アクト(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(1kg)当日出荷水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
無機凝集剤『水夢』(品番:CO-5022MG) | 水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)・研磨廃水・床洗浄廃水処理用
アクト¥2,898税込¥3,1881個(1kg)当日出荷水夢(品番:CO-5022MG)は、水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)、研磨廃水、床洗浄廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○水溶性切削廃液(成分単純or低濃度) ○研磨廃水 ○床洗浄廃水の凝集・浄化。※高濃度の水溶性切削廃水の凝集・浄化には水夢(品番SP-40014MB)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド、活性炭使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレーザセンサ LS
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
メカニカルシール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-40014MB) | 水性塗料廃水(高濃度)・水溶性切削廃水(高濃度)処理用
アクト¥2,598税込¥2,8581個(1kg)8日以内出荷水夢(品番:SP-40014MB)は、水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○水性塗料廃水(高濃度) ○水溶性切削廃水(高濃度)の凝集・浄化付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト 5X20
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X20図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ボルト 5X20_No.12、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ボルト5X20_No.12、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.11、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ボルト 5X20_No.12、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10
ナット
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナット_No.33、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.49、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナット_No.33、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.52、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.47、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナット_No.33、BL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.49
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格ナベ1シユM5X20部品名称タツピンネジ(+)図解NoMDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.20、MDJ6000G-26 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.20、MDJ4001G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.17、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.26、BL8100SP 本体部品_No.20、MDJ8000G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.29、MDJ6000GT-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.17、MDJ82G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.29、MDJ6001G-15 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.17、MDJ6000G-15 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.20、GD401 フゾクヒン シンナガシタコウフントウ部品 タツピンネジ(+)_No.20、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.31、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.30、MDJ6001G-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.17、MDJ6500G-26 フゾクヒン(2)ニュースットビフントウクミタテ部品_No.15、MDJ6001GT-26 付属品(2)新流し多口噴頭部品_No.17、MDJ8001G-30 付属品(肥料噴頭)部品_No.26
タンクキャップアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格55,56フクム図解NoMDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品タンクキャップアセンブリ_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 タンクキャップアセンブリ_No.54、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 タンクキャップアセンブリ_No.54、GKD4000キャブレタ,マフラ部品タンクキャップアセンブリ_No.54、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44
スクリュ3X10
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷規格M3X10図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.37、GKD4000キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ3X10_No.44、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ3X10_No.44、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.32、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.33、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
タンクキャップASSY
BIGM(丸山製作所)¥989税込¥1,0881個8日以内出荷図解NoMDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.45、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.45、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品タンクキャップASSY_No.55、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、GKD4000キャブレタ,マフラ部品タンクキャップASSY_No.56、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 タンクキャップASSY_No.56、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.46、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46など