曜日別特売

ロケートスクリューピン

ロケートスクリューピン - ニューストロング販売ロケートスクリューピン - ニューストロング販売ロケートスクリューピン - ニューストロング販売ロケートスクリューピン - ニューストロング販売

加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。

用途
高さ調整や受けに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※締めすぎにご注意下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ボルト径寸法(Φmm)
首下長
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04683809LSP-3012837-9488S45CM12-1.75ねじ/24M12-1.75
¥2,222
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
04687388LSP-4012837-9490S45CM12-1.75ねじ/24M12-1.75
¥2,327
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
04689689LSP-4016837-9491材質:S45C、硬度:HRC35°M16-2.0ねじ/28M16-2.0
¥2,943
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
04690477LSP-3016837-9489S45CM16-2.0ねじ/28M16-2.0
¥3,218
¥2,798
¥3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする