カテゴリ

  • 農業機械(133)
  • 切削工具(61)
  • 制御機器(25)
  • 作業服(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 清掃用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-45」の検索結果

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放電ほたるSP45 ヨシオ

    放電ほたるSP45

    ヨシオ
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ドアノブ等、物に触れさせる事でコロナ放電により静電気を軽減します。 反射材を編み込んでいるので車等のライトに反射して光って存在を知らせます。
    用途静電気除去・交通材質導電性繊維、天然ゴム、ポリオレフィン、鉄、ポリエステル質量(g)4コードなし
  • 22 キス SP 45 極細 SHIMANO(シマノ)

    22 キス SP 45 極細

    SHIMANO(シマノ)
    95,980税込105,578
    1個
    8日以内出荷
    より遠く、より正確に。 45mmストロークでキャストの新境地へ。 シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。 ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。 キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。 またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。 圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。 飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。 ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。 スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。 2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。 CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。 一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。 より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。
    仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)45タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:67ハンドル長さ(mm)80自重(g)400ギア比3.5糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
  • 22 キス SP 45 CE極細 SHIMANO(シマノ)

    22 キス SP 45 CE極細

    SHIMANO(シマノ)
    95,980税込105,578
    1個
    8日以内出荷
    より遠く、より正確に。 45mmストロークでキャストの新境地へ。 シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。 ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。 キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。 またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。 圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。 飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。 ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。 スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。 2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。 CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。 一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。 より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。
    仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)45タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:67ハンドル長さ(mm)80自重(g)405ギア比3.5糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
  • 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)150
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スポークセットCP アサヒサイクル

    スポークセットCP

    アサヒサイクル(79件のレビュー)
    569税込626
    1セット(36本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善)

    突っ張りパーテーション

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
    用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)厚さ(mm)50高さ(mm)1665~29551ヶ当たりの耐荷重(kg)1組立時間20~30分
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • 収集袋手提げタイプ ワタナベ工業

    収集袋手提げタイプ

    ワタナベ工業
    449税込494
    1セット(10枚)
    当日出荷
    消臭効果でにおいの気になるゴミをスッキリ保管します。手提げ付で結べて便利です。
    用途台所のゴミや赤ちゃん、高齢者のオムツ。トラスコ品番829-0323材質ポリエチレン(PE)質量(g)90縦(mm)650横(mm)450(320)2018年トラスコ掲載ページ9 0537
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
    用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11全長(mm)150質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
  • ステンレスポット手付(蓋付) SUGICO(スギコ)

    ステンレスポット手付(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角軸スパイラルタップ3本組 Linc

    六角軸スパイラルタップ3本組

    Linc
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたHSS製
    付属品プラスチックケース材質HSS
  • システム掲示板パーツ 施工体系図 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 施工体系図

    ブラスト興業
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容施工体系図
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    1,748税込1,923
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • トラッピー浅型トラップ付 アウス

    トラッピー浅型トラップ付

    アウス
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
    材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂タイプ幅150mm寸法F(mm)100寸法E(mm)84.5寸法B(mm)148
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • JIS鋼製壁下地材スペーサー 関包スチール

    JIS鋼製壁下地材スペーサー

    関包スチール
    24,980税込27,478
    1箱(1000個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.8
  • トラッピー 浅型トラップ SPG(サヌキ)

    トラッピー 浅型トラップ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。
  • ステンレスキッチンポット SUGICO(スギコ)

    ステンレスキッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。
    材質SUS304
  • ブレーキパッドキット 3SP-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 3SP-W0045-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3XP-W0045-00他社参考品番(VESRAH)VD-340
  • トラッピー浅型トラップ付 アウス

    トラッピー浅型トラップ付

    アウス
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
    材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法E(mm)104.5寸法B(mm)148
  • トラッピー偏心トラップ付 アウス

    トラッピー偏心トラップ付

    アウス
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。
    材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法F(mm)100寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148
  • 【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ RICOH SPトナー 4500 タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ RICOH SPトナー 4500 タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    8,298税込9,128
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    適合SP4510SF/4510/4500/3610モノクロトナー適合メーカーRICOH適合純正型番600545サービス分類リサイクル・リビルト
  • MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ タカチ電機工業

    MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ

    タカチ電機工業
    2,598税込2,858
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスCSパールワゴン用オプション取手 サカエ

    ステンレスCSパールワゴン用オプション取手

    サカエ
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    ステンレスCSパールワゴン用オプション取手です。
    付属品導電性ブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SP用シリーズ用 取付具 PISCO(ピスコ)

    SP用シリーズ用 取付具

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    1つで8種類の取付方法に対応します。
  • 水中ポンプ 新ダイワ

    水中ポンプ

    新ダイワ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
  • トメワ 大阪魂

    トメワ

    大阪魂
    9,858税込10,844
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • スパイライルチューブ USPシリーズ ユーボン

    スパイライルチューブ USPシリーズ

    ユーボン
    19,980税込21,978
    1箱(8m)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
    材質ポリエチレン
  • 水中ポンプ 新ダイワ

    水中ポンプ

    新ダイワ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    高強度・高耐久設計で錆や傷にも強く、メンテナンスも容易です。
    用途一般土木建設現場での排水・揚水、湧き水・溜まり水の排水、マンホール・地下道のピット排水、庭園、泉水、園芸、果樹、菜園、果樹園などの給水・排水付属品ホースカップリング寸法(mm)194×364質量(kg)12電源コード(m)5
  • L型プロテクター 光

    L型プロテクター

    (1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
    用途壁等のコーナー箇所。形状L字型イエロー
  • ジョイント木箸(シリコンジョイント付 AWSP45(ベーシック)21CM スケーター

    ジョイント木箸(シリコンジョイント付 AWSP45(ベーシック)21CM

    スケーター
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    お箸が自然に開くため握力の弱いい方にお勧めです。
  • トラッピー 偏心トラップ SPG(サヌキ)

    トラッピー 偏心トラップ

    SPG(サヌキ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。
...
sp-20特集