カテゴリ
- 作業工具(44)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電気材料(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 機構部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(22)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- SMC(9)
- 大阪魂(7)
- 共立電機(4)
- 旭製作所(3)
- エスコ(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- スギハラ(SUGIHARA)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 富士電線工業(2)
- 倉茂電工(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- エイト(1)
- 大見工業(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sq-45」の検索結果

プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥23,980税込¥26,3781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
デスクスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
デジタル掛置時計
セイコー(SEIKO)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質プラスチック枠、前面ガラス質量(kg)0.59色濃茶奥行(mm)26機能電波時計、フルオートカレンダー、温度湿度表示、マンスリーカレンダー、掛置き兼用、電池切れ予告機能使用電源単三マンガン電池×2縦(mm)246横(mm)246
デスクスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5色ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
コンバインクローラ
東日興産(TN)¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から4日以内出荷力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。 3条刈~4条刈の芯金が広いタイプです。幅(mm)450ピッチ90
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥37,980~税込¥41,778~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
カウンターシンク90度
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥119,800~税込¥131,780~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
電線/ケーブル
富士電線工業¥55,980~税込¥61,578~1本5日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥69,980~税込¥76,978~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆
(9件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(2本)当日出荷45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。用途バッテリーあがり時などの接続に付属品専用ケース材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ被覆軟質PVC販売区分業務用
45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本当日出荷材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
業務用 極太 ブースターケーブル
HA CONSULTING(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)当日出荷電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)当日出荷入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
1/2″SQソケットレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥229,800税込¥252,7801セット翌日出荷45pcsの1/2”SQソケットレンチセットですセット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50差込角(inch)1/2
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から12日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
【修理】1インチSQ超大型インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-45F-1(修理)
修理¥74,980税込¥82,4781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
工具セット (片開きメタルケースタイプ)
KTC¥45,980税込¥50,5781組当日出荷スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)![[59個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861945-260327-02.jpg)
[59個組] 工具セット
エスコ¥75,500税込¥83,0501セット当日出荷仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
3/8DR 59PCS メカニックツールセット
SIGNET(シグネット)¥71,980税込¥79,1781セット翌日出荷3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)セット商品数59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300差込角(inch)3/8
1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット
SIGNET(シグネット)¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)セット商品数56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)差込角(inch)1/2
1/2″SQヘクスローブビットソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥52,980税込¥58,2781セット翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットセットです。セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54T×-T20・25・27・30・40・45・50・55・60)質量(g)820先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2








































![[59個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861945-260327-02.jpg)