カテゴリ
- 農業機械(184)
- 制御機器(11)
- 切削工具(10)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- カー用品(5)
- 清掃用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(184)
- BROADCOM(4)
- EXAR(2)
- JCS(2)
- KENWOOD(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- オンダ製作所(2)
- サンポール(2)
- タカノ(2)
- テラモト(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 伊東電機(2)
- 大洋ツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-48」の検索結果

SPドライヤー48 スペア
テラモト¥799税込¥8791個当日出荷床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。用途スペアトラスコ品番781-8114材質頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム幅W(mm)約480繰り返し・詰め替え対応
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
SPフリードライヤー48 スペア 黒
テラモト(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。用途スペアトラスコ品番817-3271材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)約160タイプスペアゴム幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応
SPフリードライヤー48 スペア
テラモト¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。工具いらずでスペア交換が楽です。質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×55×30
貼るプッシュピン ”ワッポン”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15色白縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
システム掲示板パーツ 緊急時連絡表
ブラスト興業¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から8日以内出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容緊急時連絡表
ソフトベルト
アークランドサカモト¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷用途腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止に材質ベルト:ポリプロピレン ベルト裏地:ナイロン クッション部:発泡ポリエチレン バックル:スチール色ブラック/レッド質量(g)約171寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1300×48×3.5バックル1本ピンタイプ
サヤ管カッター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷さや管にパイプが通管されているときでもパイプに傷を付けずにカットできます。材質アルミ適合管(さや管16~36
8K対応 1入力4出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:4
東リ タイルカーペット ストライプ
東リ¥8,498税込¥9,3481ケース(16枚)4日以内出荷から6日以内出荷優れたコストパフォーマンス。用途会議室など、少人数の空間に最適。形状ループパイル厚さ(mm)6シリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217ゲージ46032
オックスバイザー スポーティーカット フロント用
OXバイザー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。用途自動車用バイザー
スーパー土のう
萩原工業¥13,980税込¥15,3781パック(200枚)当日出荷短期的(約1年)工事などの仕様用途に最適な国産土のうの箱入りタイプです。用途短期土木工事の土塁設置、河川工事などの短期工事の土塁、災害用備蓄に。トラスコ品番437-7070材質本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレンタイプ箱入りタイプ縦(mm)620横(mm)480入数200枚
モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド
エレコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2色ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830
BROADCOM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形
川本ポンプ(川本製作所)¥469,800~税込¥516,780~1台4日以内出荷海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
サイクリング ヴォル ビーニー BEANIE UCI COLORS
SANTINI¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。サイズUNIジェンダーUNISEX
EXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 5Mbps 差動 5 V 8-Pin SOIC
EXAR¥439~税込¥483~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様トランスミッタ数 = 1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8レシーバ数 = 1標準シングル供給電圧 = 5 Vデータレート = 5Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース規格 = RS-422, RS-485トランスミッタ信号タイプ = 差動レシーバ信号タイプ = 差動動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
EXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 10Mbps 差動 5 V 8-Pin SOIC
EXAR¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3