カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「sp-217」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCOラバーグリップ付ステンレスピンセットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
流し用浅型ゴミカゴ 145タイプ 伸晃流し用浅型ゴミカゴ 145タイプ伸晃
899税込989
1個
3日以内出荷
小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。 小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレスステンレス質量(g)47寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50RoHS指令(10物質対応)対応
シール 1 3SP-21732-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 1 3SP-21732-00YAMAHA(ヤマハ)
719税込791
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ORFSP2プラグ 清水製作所[継手]ORFSP2プラグ清水製作所[継手]
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA
1,044税込1,148
1本
翌々日出荷
適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅217mm×長さ30m+3m 1本入
適合機種メーカーNEC SP-FA430幅(mm)217サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚
パーティー用名札用替紙 共栄プラスチックパーティー用名札用替紙共栄プラスチック
719税込791
1包(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
再生紙を使用した名札用替紙です。
材質(本体)
側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B16-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6336アズワン品番65-7506-29
側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B10 シリーズは、ベースエレメントタイプ B10 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B10-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6335アズワン品番65-7709-03