カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • 制御機器(39)
  • 溶接用品(12)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sp-29」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM ICOM(アイコム)アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOMICOM(アイコム)
399税込439
1個
9日以内出荷
アイコム 6910021110イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(621件のレビュー)
1,590税込1,749
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)耳かけ型イヤホンICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
イヤホン ICOM(アイコム)イヤホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
変換アダプターB 阪口製作所変換アダプターB阪口製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)36
二重リング LION (ライオン事務器)二重リングLION (ライオン事務器)
229税込252
1個(8個)
当日出荷
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82RoHS指令(10物質対応)対応
システム掲示板パーツ ワイヤーロープの使用禁止基準 ブラスト興業システム掲示板パーツ ワイヤーロープの使用禁止基準ブラスト興業
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から7日以内出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容ワイヤーロープの使用禁止基準材質ガルバリウム鋼板
Pクリップ(鉄) JCSPクリップ(鉄)JCS(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
DINねじゴムパッキン ネオフレックスDINねじゴムパッキンネオフレックス
50税込55
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
丸プレート250 千羽鶴印(エンテック)丸プレート250千羽鶴印(エンテック)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途いろいろな料理の盛り付けに材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器の種類洋食器
スパイライルチューブ USPシリーズ ユーボンスパイライルチューブ USPシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(5m)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質ポリエチレン
サポートポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)サポートポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290材質SS400相当最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850耐荷重N(kgf)約98(10)
工業用ピグマックススプレー サクラクレパス工業用ピグマックススプレーサクラクレパス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)330奥行(mm)56幅(mm)56高さ(mm)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
Hi-Viz M-Pact2 MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact2MECHANIX WEAR
4,198税込4,618
1双
当日出荷から9日以内出荷
手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
JISピクトサイン グリーンクロスJISピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド油圧ホース用ガードスプリング(密着)ノーブランド
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ タカチ電機工業MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318特価
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
ブラック材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqスリムパラボラソケット FPC12.7sqスリムパラボラソケットFPC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
2本吊セフティパワーロープ TRUSCO2本吊セフティパワーロープTRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。全長(m)1.5
チューブスパイストレイ セトクラフトチューブスパイストレイセトクラフト
739税込813
1枚
6日以内出荷
チューブ薬味をモチーフにしたチューブスパイストレイ。チューブタイプの薬味たちがディップトレイになりました♪いつもの食卓を賑やかに演出します。
材質陶器(ニューボン)高さ(mm)30短辺(mm)50長辺(mm)120寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約5×12×3
定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等にホワイトバリーン
43,980税込48,378
1式(1個)
5日以内出荷
30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。内寸高さ730mmで、カプラーを繋いだままビール樽を保管可能。屋外イベントなど、冷蔵設備がない場所での一時保管などにご利用いただけます。折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能。引きずり等に強い底面PVCシート加工。安心・高品質の日本製。
用途ビール樽の保冷に。肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。容量(L)290外寸(mm)570×870×800本体質量(kg)6内寸(mm)500×800×730折りたたみ寸法(mm)200×870×800
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 600 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 600 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
シルパット 295×205mm ファミリーサイズ Silpatシルパット 295×205mm ファミリーサイズSilpat
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:295×205mm●材質:耐熱シリコン●耐熱温度:-40~250℃●コード番号:AK3629アズワン品番67-6905-06
PTFEホルダー ADVANTECPTFEホルダーADVANTEC
1,798,000税込1,977,800
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
耐薬品性の面でステンレスホルダーでは耐えられない強酸、強アルカリ溶液、あるいは金属との接触を嫌う酵素、レジスト液などの加圧濾過に用います。サポートスクリーンは、PTFEプレートにストレートの微細孔を多数開けたもので、焼結板と違い洗浄が簡単なため、着色液や粘性液の濾過に適しています。IN、OUTはいずれも1/4インチもしくは3/8インチのPFAチューブを直接接続することが可能です。ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクとの併用により、原液容器から濾過採取までステンレスと接液せず濾過が行えます。
材質接液部:PTFE・PFA・PCTFE、非接液部:SUS304、サポートスクリーン:PTFE最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザーオックスバイザー スポーティーカット フロント用OXバイザー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, KSP2907ATA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, KSP2907ATAonsemi
249税込274
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-600トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, KSP2907ATA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, KSP2907ATAonsemi
249税込274
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Sifam ノブ 6.35mm SifamSifam ノブ 6.35mmSifam
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ORFSP2プラグ 清水製作所[継手]ORFSP2プラグ清水製作所[継手]
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
【2023年製】POTENZA SPORT ポテンザ スポーツ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)【2023年製】POTENZA SPORT ポテンザ スポーツ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)
27,980税込30,778
1本
予約販売
高いドライ性能、ウェット性能、安定した走行性能を誇り、安全で快適な運転をサポートするために設計されています。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ295/35R20 105Y XLタイヤ幅(mm)約295リム径(inch)20偏平率(%)35
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
669税込736
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
LNSP2シリーズ CCS(シーシーエス)LNSP2シリーズCCS(シーシーエス)
435,530税込479,083
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO29SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07HO29SPbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO29SP材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】XLR250Rバハ(88)、XR600R(88-90)、XR600R(91-94) 適合車種(リア):【HONDA】RVF400(94-01)、RVF750R(94-96)、VFR400R (NC30)(89-93)、VFR750R (RC30)(87)
材質シンタード
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP29相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP29相当ダイヤトレンド
14,100税込15,510
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V