カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「sp-4030」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスターパーツケース リングスターミスターパーツケースリングスター(18件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。 動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。
ブルー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた八州電工(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水八州電工
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズシグマ光機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズユニオンツール
3,744税込4,118
1本
翌日出荷から3日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000Kエコ・トラスト・ジャパン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)83給電方式片側給電
サイドプレートⅡ 摂津金属工業サイドプレートⅡ摂津金属工業
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペートLive Pro
5,998税込6,598
1箱(500本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 皿 SUS410 パシペートLive Pro
4,998税込5,498
1箱(500本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live ProSUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーLive Pro
6,998税込7,698
1箱(500本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート十字穴番号2番タイプ全ねじ