カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-82at」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツールポケットサイズマルチ風速・風量計マザーツール(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付 マザーツールポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付マザーツール
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
軽量、小型設計で携帯に便利1台で風速、風量、温度の測定が可能土木、建築、空調設備の保守点検に最適データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番64-3729-43校正証明書一般校正