カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(4)
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- ERECTA(エレクター)(14)
- Hutchinson(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- アルゴファイルジャパン(3)
- イマオコーポレーション(2)
- コーセル(1)
- サカエ(2)
- タカチ電機工業(1)
- ダイケン(1)
- ナカバヤシ(1)
- ファースト(ディスプレイ)(2)
- ホンダ(10)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- ワコール(2)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
流し用ゴミカゴ
伸晃¥399税込¥4391個当日出荷抗菌加工で清潔にご使用いただけます。小さいサイズのゴミカゴには、ほぼこのサイズがピッタリです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!仕様80mmタイプ材質ポリプロピレン(抗菌剤入)色ホワイト質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×80×164耐熱温度(℃)約120アズワン品番65-0398-50
パワーバルカシール
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(60個)当日出荷世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。用途チューブレスタイヤ外面修理材
SP軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷から8日以内出荷粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
スピーカー
サンワダイレクト¥7,598税込¥8,3581個当日出荷IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。 操作のしやすい大き目のボタンを搭載。 フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。 apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。 最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。 約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)(実用)10(5+5)サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時保護等級(JIS)IPX7周波数特性90~20000Hz送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック通信距離10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーマイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)(ロード)4オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥989税込¥1,0881本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
ニュースーパーストーン 1×6×50
アルゴファイルジャパン¥929税込¥1,0221枚翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)6厚さ(mm)1




CSパールワゴン用オプション棚板
サカエ¥13,980税込¥15,3781枚翌日出荷段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。付属品ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥18,980税込¥20,8781セット(5本)4日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂


重量タイプCSパールワゴン用オプション棚板(支柱31.8Φ用)
サカエ¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。付属品ブッシュ付高さ(mm)50適合サイズ(mm)支柱31.8Φ用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
樹脂製写真額 ワイド四ツ切
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷Vカットマット台紙が写真を引き立てます。仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)色ナチュラル収納サイズワイド四ツ切寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:348×454×10サイズ(mm)最大収納:314×420、マット窓:239×350RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91747 2
タピス セレクトPlus
タジマ(田島ルーフィング)¥14,980税込¥16,4781箱(16枚)7日以内出荷原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ


メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠
ダイケン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)高さ(mm)280タイプ屋外仕様、壁付奥行(mm)145間口(mm)380材質(扉)アルミニウム投入口幅(mm)336投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:32取出口前
オックスバイザー スポーティーカット フロント用
OXバイザー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。用途自動車用バイザー
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個当日出荷から5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。形式HSSB
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
フライス 金型用 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から9日以内出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)アーバ
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,2012-15,TPSP106M010R2000
KYOCERA AVX¥79,980税込¥87,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ長さ(mm)2.05寸法(mm)2.05×1.35×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)1.35規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±20%静電容量10μF漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012-15テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2最大動作温度(℃)125
プッシュリベットクリップセット
Modes(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(180個)当日出荷セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
強化Crankshaft COMP.
TAKEGAWA(武川)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ノーマルクランクシャフトを使用するSP武川社88cc/SCUT106ccのボアアップエンジンに最適な強化クランクシャフトです。X断面形状コンロッド採用。鍛造材を削り出し、X断面形状を採用。軽量化と共に充分な強度を確保し、座屈応力の拡散とネジれ剛性が大幅に向上します。表面はショット仕上げ。ジャーナル部の強化。クランクシャフトのジャーナルベアリングの内径を大きくした特殊ベアリングを採用。これにより、クランクシャフトへの応力が集中するジャーナル部のシャフト径を20mmから22mmにサイズアップすることが可能になり、シャフトの強度アップを図っています。クランクピンのサイズアップ。大端部のクランクピンをノーマルΦ23.1からΦ25.1へ拡大し、大端部分の強度アップを図っています。ダイハードαカムチェーン。ソリッドブッシュを採用:継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しています。
ネグリジェ ピンク SP
ワコール¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ワコール/らくラクパートナーの全開タイプパジャマとネグリジェ。介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。胸もとと脇ははだけにくい仕様で。着替えがラク材質綿100%色ピンク寸法(cm)SP:着丈105.0 身丈106.0 肩幅43.0 袖丈49.0
ネグリジェ クリーム SP
ワコール¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ワコール/らくラクパートナーの全開タイプパジャマとネグリジェ。介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。胸もとと脇ははだけにくい仕様で。着替えがラク材質綿100%色クリーム寸法(cm)SP:着丈105.0 身丈106.0 肩幅43.0 袖丈49.0
Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/125mL 10 Q#0806059 146458 10PACK
Merck(メルクミリポア)¥9,698税込¥10,6681セット(10個)4日以内出荷アズワン品番61-0191-74保管環境冷蔵
ステリストリップスタンダード SP R1547SP 12X100 6ホン10
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481箱5日以内出荷通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
スイングアームスタンドフック M10+
ベビーフェイス¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷カワサキ用。サイズ :Spool Type M10+ P1.25。車種 :ZX14・ZX10R06-07・ZRX1100/1200・Ninja250/R。!取付注意!。スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。年式・仕様地等によりネジサイズなどが上記と異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください。一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。カワサキ用。サイズ :Spool Type M10+ P1.25。車種 :ZX14・ZX10R06-07・ZRX1100/1200・Ninja250/R。!取付注意!。スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。年式・仕様地等によりネジサイズなどが上記と異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください。一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。Ninja250R/ZRX1200DAEG/ZX10R 06/ZX14 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。 M10+:取付面がスイングアーム本体より10mm以上内側にある場合材質ジュラコン(POM)色ブラック主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja250R , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ] , カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R , カワサキ[KAWASAKI]ZX-14
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら