カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • 切削工具(49)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • メカニカル部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 作業工具(26)
  • バイク部品(25)
  • 測定用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農業機械(14)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)

「sp200」の検索結果

関連キーワード
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VELONA60 SP200&RPM DAYTONA(デイトナ)

    VELONA60 SP200&RPM

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。
    用途サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能。インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ホワイト
  • 可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500幅(Φmm)75光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)0.25(100V時)光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-61LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-58LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形2700K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形2700K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-68LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形2700K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形2700K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-67LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-65LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-62LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-64LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-59LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナル

    SP 200 ポータブルソーラーパネル

    シナジーインターナショナル
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。最大200Wの電力生成が可能なため、停電時でも電力供給が可能です。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。
    用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 200W、セル効率 : 23%、定格電流 : 12.06A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 12.66A寸法(mm)折り畳み時(494×782×20)、展開時(1820×782×5)定格出力(W)200特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
  • ステンレスパイプ 光

    ステンレスパイプ

    (8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
    仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 台車移動防止用ストッパー イノアック

    台車移動防止用ストッパー

    イノアック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
    材質スチール取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリンク・ビオ SP-200 アスベル

    ドリンク・ビオ SP-200

    アスベル
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    キッチンをおしゃれに彩るウォーターピッチャー
    材質本体・本体カバー=AS樹脂、フタ・フタカバー=ポリプロピレン、栓・止め具=ABS樹脂、フタパッキン・栓パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)156×100×287ホワイト
  • スパウトガン 栗田製作所

    スパウトガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
    用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
  • ステンレス針ピン ミツヤ

    ステンレス針ピン

    ミツヤ(3件のレビュー)
    289税込318
    1ケース(200本)
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の虫ピン。
    用途スリムな針ピン材質ステンレス全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)包装収納便利なPSケース
  • スイートポーチ SP-200フレンチ cotta

    スイートポーチ SP-200フレンチ

    cotta
    3,098税込3,408
    1個(10個)
    3日以内出荷
    かわいいハンドル付ですので、リボン等ラッピングが簡単に出来ます。 ついつい手に取って見たくなる様な見せ方を見つけてみてください。 焼菓子が4~6個入ります。
    材質PET寸法(mm)120×70×H180(取っ手含まず)
  • 鉛筆シャープ TypeS コクヨ

    鉛筆シャープ TypeS

    コクヨ(7件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
    材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド包装吊り下げパック寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
  • トリガーPEボトル BOLL

    トリガーPEボトル

    BOLL(11件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L200 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L200

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • パイプソー200SP アサダ

    パイプソー200SP

    アサダ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
    付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケーストラスコ品番495-8535質量(kg)3.9電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93モーター(W)1300切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置
  • スプラッシュ スペアーパッド 洗浄用 EBM(江部松商事)

    スプラッシュ スペアーパッド 洗浄用

    EBM(江部松商事)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ナイロンファイバー+研磨剤外寸(mm)250×120EBM品番1419200繰り返し・詰め替え対応
  • Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ

    メトカル(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
    質量(g)8
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンレスプライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)200質量(g)270種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25
  • FSP スケールプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSP スケールプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ(5件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
    付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
  • スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOL

    スパイラルブリッジリーマ+アダプター

    MUST TOOL
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
    用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    9,009税込9,910
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO

    仕上げ用耐水サンドペーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5枚)
    当日出荷
    高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
    用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
  • FSP-V スケールプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSP-V スケールプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プライヤスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)11全長(mm)205質量(g)260種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)46切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • 吸引パイプ(SUS304) 三商

    吸引パイプ(SUS304)

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    200μlチップに適合。チップ未装着でも使用できます。
    材質SUS304寸法(Φ×Lmm)7×185
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
  • センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(スプレータイプ)

    GA(グリーンエース)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
    材質PE口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
...