カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(1)

「sp258」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
マスターシリンダサブASSY 3SP-25870-01 YAMAHA(ヤマハ)マスターシリンダサブASSY 3SP-25870-01YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3SP-25870-00
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
67税込74
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
71税込78
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F258-I/SP MICROCHIPPIC18F258-I/SPMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F258-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F258-I/SPMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
PIC18F248 / 258 / 448 / 458 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
レーバン ステムウェアラック エコラボレーバン ステムウェアラックエコラボ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
材質ポリプロピレン
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ROSETTA D12.5-D25-SP2.5 800064846 MV AGUSTAROSETTA D12.5-D25-SP2.5 800064846MV AGUSTA
699税込769
1個
31日以内出荷