カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp3cw」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型

    マスプロ電工
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • シリンダーキット ATHENA(アテナ)

    シリンダーキット

    ATHENA(アテナ)
    27,980税込30,778
    1セット
    62日以内出荷
    Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。シリンダーキットのコンポーネントは、性能、耐久性、信頼性で世界中で認められています。キットには、スタンダードサイズの高品質のアルミニウムシリンダー、交換可能なセンタードームを備えたシリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。