カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp628-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。 独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。 高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル材質サーモプラスチックPVCりん青銅質量(g)352使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
関連キーワード
LAN製品カテゴリ