カテゴリ
- 作業工具(10)
- 電気材料(6)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

治具 クリンプハイトチェック治具
日本製線¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷仕様RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです材質SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×5.35使用湿度範囲25~85% (結露無きこと)使用場所屋内
LANケーブル外被ストリッパー
PROMATE(プロメイト)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
ジャケットストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付全長(mm)110質量(g)38
モジュラープラグ圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
ケーブルストリッパー
ベッセル(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
ワイヤーストリッパー
ベッセル(34件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。全長(mm)170質量(g)350
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(55件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
充電式LEDワークライト
マキタ(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ質量(kg)0.4(バッテリ除く)電源(V)14.4/18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
トリッパー・IV(IV線皮むき器)
未来工業(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
同軸ケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる全長(mm)127質量(g)70適合ケーブル3C・4C・5C![光タグ 渡辺製作所[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25558156-180703-02.jpg)
光タグ
渡辺製作所[制御機器]¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定材質PP適合ケーブル外径(Φmm)角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
アップルピーラー
パール金属(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼材質(本体)ポリスチレン質量(g)370耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170材質(刃)ステンレス鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![光タグ 渡辺製作所[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25558156-180703-02.jpg)