カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp688-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダーPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(1000個)
10日以内出荷
カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。
用途CAT6モジュラープラグの部品種類カテゴリ6規格UL94V-0仕様SP688-C用ディバイダー材質サーモプラスチック質量(g)199
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応