カテゴリ

  • 縫製用品(31)
  • バイク部品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp700」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    9,098税込10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    9,098税込10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    9,098税込10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手シンサレート内臓手袋 メンズ NICHIEI(日栄産業)

    厚手シンサレート内臓手袋 メンズ

    NICHIEI(日栄産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    シンサレート内臓。
    材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)ブラック入数(双)1機能防寒・保温寸法(縦×横)(cm)10×27性別MEN'S
  • ミニマルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ミニマルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
    仕様バックライト付セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース幅(mm)45全長(mm)120奥行(mm)20電源CR2032ボタン電池寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
  • prot根元リングコーム アヌシ

    prot根元リングコーム

    アヌシ
    699税込769
    1本
    翌日出荷
  • キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ

    キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付

    コクヨ
    699税込769
    1冊
    当日出荷
    持ち運びに便利なスリムサイズ/カバンにすっきり入れられる、スリムで軽いバインダーです。 外出時も気軽に持ち歩けます。 折り返せるバインダー/表紙が360度回転する新機構とじ具スマートリングを採用。 折り返せるので、見開きする時も、筆記時も場所を取りません。 中紙の差し替えがスムーズ/とじ具が広く開き、ワンタッチで閉じることができるので中紙の差し替えもスムーズ。
    セット内容中紙10枚、扉紙1枚タイプタテ型種類多穴リングファイル最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP
  • インバーター COTEK(コーテック)

    インバーター

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
    用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
  • ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売

    ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス

    ニューストロング販売
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
    用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。仕様永久磁石トラスコ品番361-1949全長(mm)700質量(g)820吸着力(N)28マグネット部寸法(mm)25
  • キャンパス バインダー<スマートリング> コクヨ

    キャンパス バインダー<スマートリング>

    コクヨ(2件のレビュー)
    549税込604
    1冊
    当日出荷
    スリムでかさばらない<スマートリング>シリーズに、男子学生にも使いやすいビビッドカラーが仲間入り!
    用途教科ごとに・塾用と学校ように等用途によっての使い分けに。セット内容中紙10枚・インデックス材質表紙/R-PPタイプタテ型背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25
  • 抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

    城東テクノ
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
  • キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙 コクヨ

    キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙

    コクヨ
    719税込791
    1冊
    翌々日出荷
    スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せるスマートリングを採用。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。
    セット内容中紙10枚、扉紙1枚寸法(mm)203×13×268サイズB5タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-836BTN
  • ミニマルチ環境測定器 A-Gas Japan

    ミニマルチ環境測定器

    A-Gas Japan
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    電源CR2032 ボタン電池× 1機能バックライト付き
  • テープ付きクリアポケット フロンティア

    テープ付きクリアポケット

    フロンティア
    1,198税込1,318
    1セット(20枚×10個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。
    材質PPテープテープ付フタ寸法(mm)40
  • DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
  • 桃スプレー アルファ[販促]

    桃スプレー

    アルファ[販促]
    129税込142
    1本
    5日以内出荷
    愛らしい「桃の花」を売り場に沿えて。
    材質布・PE寸法(cm)L52花径(cm)2~4
  • バレンタインラッピングポット アルファ[販促]

    バレンタインラッピングポット

    アルファ[販促]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    置くだけ簡単!
    材質布・PE寸法(高さH×幅W)(cm)22×17
  • カラフル大梅スプレー アルファ[販促]

    カラフル大梅スプレー

    アルファ[販促]
    149税込164
    1本
    6日以内出荷
    新しい年の初めは吉祥の象徴「松竹梅」でおめでたい雰囲気を演出!
    材質布・PE寸法(cm)L57花径(cm)7
  • 梅スプレー アルファ[販促]

    梅スプレー

    アルファ[販促]
    139税込153
    1本
    6日以内出荷
    花径:3~4.5cm
    用途上品な小梅の枝を売り場に添えて。材質布・PE寸法(cm)L51
  • DeltaStream ピザボックス GPON OLT TP-LINK

    DeltaStream ピザボックス GPON OLT

    TP-LINK
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    1ポートあたり128台分のONUに分岐可能です。
  • 友舟 AT-700SP-S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    友舟 AT-700SP-S

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    速攻投入口&「快適友舟ハンドルCRワイド」を標準装備したスペシャル友舟。舟の重心位置が下側にあるため反転しにくい。もし反転しても「起き上がりこぼし」の原理で復元しやすい高復元力機能搭載。速攻投入口で鮎の投入が楽々。透明本体内面2回塗装により、長期にわたり美しい外観を維持。観音扉部をハニカム形状にすることにより舟本体へのスムーズな水の流入を促進。小蓋部にスリットを入れ、舟本体への水流入を促進。体に伝わるショックをさらにやわらげる「快適友舟ハンドルCRワイド」を標準装備。数多く設けた大型通水口で舟内の水の循環がスムーズになり、鮎が弱りにくい。オトリ交換時などに舟を持ち上げやすい「ハイマウントフック」。水中での舟の安定性を向上させるスタビライザー搭載。砂ガミのトラブルを激減させる「ロータリーロック」。容量約7リットルでダイワ友カン「TS-2400」に収納可能。
    容量(L)約7.0
  • 抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

    城東テクノ
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)ホワイト高さ(mm)2200
  • ワイヤレスネックスピーカー audio-technica

    ワイヤレスネックスピーカー

    audio-technica
    19,880税込21,868
    1個
    7日以内出荷
    「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。 テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ きり”とテレビの音を聴くことができます。 ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
    付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)連続使用時間(時間)スピーカー:約13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84バッテリー容量(Ah)0.75入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニット11mm×34mm×2アズワン品番64-9347-93変調方式FHSS通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状ネックバンド型
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • チップフェライトビーズ BLM21Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM21Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    4,598税込5,058
    1リール(250個)
    7日以内出荷
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスター

    700シリーズ自在SP付ウレタン車100mm

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入車輪径D(Φmm)100車輪タイプ双輪
  • 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター

    700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ ハンマーキャスター

    700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ ハンマーキャスター

    700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。
    用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
  • 高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き) COTEK(コーテック)

    高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)
    用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
  • データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセル

    データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック

    マクセル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
  • データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセル

    データ用CD-R700MB 48倍速対応

    マクセル(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)
    当日出荷
    「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズ

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
    使用温度範囲(℃)-20~125使用電圧範囲(V)DC80