カテゴリ
- メカニカル部品(86)
- 農業機械(72)
- オフィス家具(47)
- 制御機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 研磨材(7)
- 保管用品(6)
- 切削工具(6)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全標識(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(72)
- Optibelt(53)
- イトーキ(43)
- エバオン(17)
- CKD(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- サンワサプライ(6)
- OSRAM(オスラム)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- イワタツール(4)
- TRUSCO(4)
- 北陽電機(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 金剛工業(4)
- コクヨ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spa-1」の検索結果

ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
責任者表示ステッカー
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1800mm)
金剛工業¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120
軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1200mm)
金剛工業¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120
軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1500mm)
金剛工業¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120
消防ステッカー 消火器
岩崎製作所(1件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。材質軟化塩化ビニール寸法(mm)80×240取付方式接着剤表示内容消火器
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
ピンスパナ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。全長(mm)約170
責任者表示マグネット
トーグ安全工業¥3,698税込¥4,0681セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。取付方式マグネット材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
冷凍・パン切り兼用包丁
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。刃長(mm)185材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂全長(mm)315アズワン品番64-4069-27
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 小瓶
シヤチハタ¥2,098税込¥2,3081本(55mL)当日出荷プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)55シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
EVN ブッシングプーリー SPA 132mm 溝数1
エバオン¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数1トラスコ品番455-4761質量(kg)1.6番号(図面)1適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)132
イヤースポンジ_2個セット
サンワサプライ¥629税込¥6921セット当日出荷イヤーパッド2個セットです。MM-HSU18BK/HS407BKに付いているものと同じものです。セット内容イヤースポンジ2個(外寸【縦】約53mm【横】53約mm/内円【縦】約34mm【横】約34mm/【(取り付け部)厚さ】約14mm)
ポリサルフォン ターナー
キャンブロ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷握りやすいグリップハンドルのスマートなデザインです。洗浄機対応幅W×全長(mm)90×360耐熱温度(℃)-40~149TKG品番9-0475-0401TKG品番(2017)6-0447-0801
イヤースポンジ
サンワサプライ¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷MM-HSUSB17BK用の2個セットです。用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。対応機種MM-HSUSB17BK
イヤースポンジ
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
EVN ブッシングプーリー SPA 170mm 溝数2
エバオン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4825質量(kg)4.5番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)170
EVN ブッシングプーリー SPA 118mm 溝数2
エバオン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4744質量(kg)1.7番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)118
ディスクペーパー”スパークディスク”
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。トラスコ品番812-2501粒度(#)240穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
スチール製パーツケース浅型
大阪製罐¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から4日以内出荷多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。 スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。 引出しは浅型・深型の2種類です。 仕切板各2枚付で収納物がまざりません。 引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙(シール式)付きです。材質(本体)スチール奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33仕切板(PADS)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)104有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)39
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥8,498~税込¥9,348~1台翌々日出荷から8日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
イヤースポンジ_2個セット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥629税込¥6921セット当日出荷イヤーパッド2個セットです。MM-HS525TABに付いているものと同じものです。セット内容イヤースポンジ2個(外寸【縦】約55mm【横】約55mm/内円【縦】約40mm【横】約40mm/(取り付け部)【厚さ】 約17mm)
イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
黒床皮ペンチ差し7インチ用
コヅチ¥699税込¥7691個5日以内出荷1丁差しです。軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。サビに強いステンレス金具を使用しています。用途ペンチ差し7インチ1丁差用。トラスコ品番205-9261材質牛黒床皮長さ(mm)150形状1丁差幅(mm)55色黒適合ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応