カテゴリ

  • 農業機械(73)
  • メカニカル部品(41)
  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spa02」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ ハヤシレピック目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズハヤシレピック
69,980税込76,978
1台
欠品中
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く質量(g)約800(ACアダプター除く)電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)消費電力(W)12照度(Lx)30000光源色白色アズワン品番1-2328-12LED寿命(時間)約20000アームフレキシブル調光方式調光ボリュームによる連続調光照射範囲Φ200mm電球の種類LED調光の可否
目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ ハヤシレピック目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズハヤシレピック
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷から48日以内出荷
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-2NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
ブッシングプーリー SPA-2 エバオンブッシングプーリー SPA-2エバオン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法W(mm)35種類ブッシングプーリー溝数2適合ベルトA、SPA
RUSH+ カラーバリエーション bolleRUSH+ カラーバリエーションbolle
1,998税込2,198
1個
当日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて
SPA 六角穴付プラグ イハラサイエンスSPA 六角穴付プラグイハラサイエンス(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
RUSH+ bolleRUSH+bolle
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できますフィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります
仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼長さ(mm)66幅(mm)145高さ(mm)45奥行(mm)66機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎コーティング超防曇プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
FLOW SWITCH FOR DELIVERY KIT Merck(メルクミリポア)FLOW SWITCH FOR DELIVERY KITMerck(メルクミリポア)
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷
アズワン品番62-8360-48
RCA用エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブル IAI(アイエイアイ)RCA用エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
3,218税込3,540
1本
15日以内出荷
EVN ブッシングプーリー SPA 170mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 170mm 溝数2エバオン
6,398税込7,038
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4825質量(kg)4.5番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)170
EVN ブッシングプーリー SPA 118mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 118mm 溝数2エバオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4744質量(kg)1.7番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)118
BATTERY,HJ12L(SPA   31500K95ME2 ホンダBATTERY,HJ12L(SPA 31500K95ME2ホンダ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
EVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数2エバオン
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4795質量(kg)3.2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)150
EVN ブッシングプーリー SPA 109mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 109mm 溝数2エバオン
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4728質量(kg)1.4番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)109
EVN ブッシングプーリー SPA 160mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 160mm 溝数2エバオン
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4817質量(kg)3.9番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)160
EVN ブッシングプーリー SPA 224mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 224mm 溝数2エバオン
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4868質量(kg)6.7番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)224
EVN ブッシングプーリー SPA 212mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 212mm 溝数2エバオン
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4850質量(kg)6.1番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)212
EVN ブッシングプーリー SPA 112mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 112mm 溝数2エバオン
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4736質量(kg)1.5番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)112
EVN ブッシングプーリー SPA 140mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 140mm 溝数2エバオン
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4787質量(kg)2.7番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)140
EVN ブッシングプーリー SPA 190mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 190mm 溝数2エバオン
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4841質量(kg)3.7番号(図面)15適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)190
EVN ブッシングプーリー SPA 180mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 180mm 溝数2エバオン
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4833質量(kg)5.1番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)180
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIBデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5枚)
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
EVN ブッシングプーリー SPA 106mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 106mm 溝数2エバオン
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4710質量(kg)1.3番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)106
EVN ブッシングプーリー SPA 103mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 103mm 溝数2エバオン
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4701質量(kg)1.2番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)103
[冷蔵]日清Spa王 喫茶店のミートソース 2人前 日清食品[冷蔵]日清Spa王 喫茶店のミートソース 2人前日清食品
4,198税込4,534
1セット(456g×8袋)ほか
翌々日出荷
特製のもっちり食感の太めんと野菜の旨みと牛肉のコクがきいた特製ソースのミートソースです。
用途【賞味期限:発送時点で14日以上】本品製麺工程ではそば卵乳成分を含む製品を製造しております。
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本適合【4VOC基準】JAIA-406799ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
ISMMAF203SPA マウントアダプター F 203mm S/P 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAF203SPA マウントアダプター F 203mm S/P 2SHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
新4K8K衛星放送対応分波器 サン電子新4K8K衛星放送対応分波器サン電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
新4K8K衛星放送対応分波器 本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。 コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。
プラグニッケルメッキプッシュプラグケーブル2.5Cブラック
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(50個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピンスパナ ParkTool(パークツール)ピンスパナParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
カネライトフォーム E3 カネカカネライトフォーム E3カネカ
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-3b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.028以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)25以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】サン電子
3,398税込3,738
1個
当日出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。 分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。 テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用 コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。 本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色 入力端子、出力端子は金メッキを採用 HSマーク適合品
ケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)75
アルミニウムスペーサー Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)アルミニウムスペーサーStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
カネライトフォーム E2 カネカカネライトフォーム E2カネカ
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-2b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.034以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5