カテゴリ
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spa100-3」の検索結果

イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA
信越化学工業¥34,980税込¥38,4781箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
スターテイングモータ
BIGM(丸山製作所)¥73,980税込¥81,3781個8日以内出荷備考29~44フクム部品名称スターテイングモータ図解NoMRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.52、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.43、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.43、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.52、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SPA-500 エンジン3部品_No.27、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.23、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SSW-400CM 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.32など
スタータリレーアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷部品名称スタータリレーアセンブリ図解NoMS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.54、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.54、MS511RC-M エンジン スタータ部品_No.54、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.39、SSW-400CM-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.63、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、SPA-500 エンジン3部品_No.38、SSW-400C 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.43、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.63、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.43、MS510RC-5M エンジン スタータシステム部品_No.17など
6カクボルトM10X130X30
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格M10X130X30図解NoSPA-500 トランスミッション1部品_No.47、R100-3 本体部品_No.32、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.31、R50-5 本体部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.30、GS17EH ホースリール部品 6カクボルトM10X130X30_No.14、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品1部品_No.19、CBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.10、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.39、SPA-500 トランスミッション2部品_No.24、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.43、MHL350 足回り関係部品_No.14など
バンド
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷部品名称バンド図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.60、MRS90-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.46、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.43、SPA-500 エンジン3部品_No.46、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MDC-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.36など