カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 農業機械(1)

「spa200-3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
  • ブッシングプーリー SPA-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-3

    エバオン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6648アズワン品番65-8041-45
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA

    信越化学工業
    59,980税込65,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
  • 6カクアナツキボルト M6X20 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト M6X20

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X20部品名称6カクアナツキボルト M6X20図解NoTSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.9、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.32、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.6、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.9、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.54、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.9、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.9、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.6