カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spa75-2」の検索結果

イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
Vベルトプーリー 2歯 ボア24mm
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:24mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6724アズワン品番65-8046-29
新4K8K衛星放送対応分波器
サン電子¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷新4K8K衛星放送対応分波器 本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。 コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。色ブラックプラグニッケルメッキプッシュプラグケーブル2.5C
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/4:8.5ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoSM-410T 薬液配管(2)部品_No.29、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.40、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.51、SSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.24、SSA-E500 薬液配管部品_No.37、SSA-F610 薬液配管部品_No.68、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.75、SPA-500 薬液配管2部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.75、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-E500 薬液配管部品_No.42、SM-400 薬液配管(2)部品_No.41、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.43、SM-410T 薬液配管(1)部品_No.36など