カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 安全保護具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt(10)
- アズワン(5)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 三菱電機(3)
- エバオン(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SK11(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- 相原電機(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オフィスマイン(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- フジ矢(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 山本光学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spb-01」の検索結果

ステンレスパンチングボックス
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
エアコンプレッサ 小型モデル
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
サポートベルト・サスペンダーセット
フジ矢(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。トラスコ品番369-4356セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)質量(g)244(SP-01)362(SB-01)寸法d(mm)140~480(SP-01)寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01)寸法e(mm)120~300(SP-01)寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01)寸法c(mm)190~400(SP-01)![スポーツサングラス SPRINGBOK SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556131-250326-02.jpg)
スポーツサングラス SPRINGBOK
SWANS(スワン)[安全保護具]¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷SPRINGBOK。流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル。極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。SWANSを代表する二眼レンズモデル。付属品セミハードケース質量(g)26レンズ形状【カーブ】8フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)41×141
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平
呉英製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷トラスコ品番852-8817形状平幅(mm)3.3粒度170厚さ(mm)2全長(mm)145質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)18
うしろ用バスケット取付金具セット
OGK技研¥749税込¥8241セット4日以内出荷適合バスケット(OGK技研):RB-037、RB-052、RB-012、SPB-001、RB-018、RB-005、SB-011材質スチール色シルバー
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
EVN ブッシングプーリー SPB 315mm 溝数1
エバオン¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5082材質ねずみ鋳鉄質量(kg)9.5溝数1番号(図面)2適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)315
EVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数1
エバオン¥8,398税込¥9,2381個10日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5023材質ねずみ鋳鉄質量(kg)6.2溝数1番号(図面)2適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250
青色レーザーポインター シリウス
STC¥29,980税込¥32,9781本当日出荷携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS質量(g)約63(電池含む)使用温度(℃)10~40直径×長さL(Φmm×mm)13×147使用レーザー可視光青色半導体レーザー電池寿命(時間)約4(連続使用)使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW(クラス2)ビーム径3m先でΦ5mmレーザー波長(nm)450(青色光)使用場所屋内アズワン品番2-9366-03レーザー青色光
プーリー溝ゲージ Vベルト用
Optibelt¥7,298税込¥8,0281式当日出荷各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V
アズワン(1件のレビュー)¥118,000~税込¥129,800~1台当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。その他※庫内無負荷時、使用環境による材質(前面)ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)(棚板)60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
遮光面体レンズ無し金具付き
山本光学¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ヘルメットなしの面体部分です。クイックベルト(YGB-231)。YCPスプリングバンド(YCP用 SPBセット)。SRベルト:SRベルトにベルトクリップ(YCP-1/別売)を装着することでヘルメットとの相性がさらにアップ。用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番337-8848適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ質量(g)120
スーパーサポートベルト
SK11¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。用途サポートベルト。仕様D環付材質ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール長さ(mm)700寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)700×130×30
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用。です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB1
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SPB4f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から31日以内出荷液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
OK-1SP/T 取替用センサースイッチ
INAX(LIXIL)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷適合品番OK-1SPA、OK-1SPB、OK-1SPC、OK-1STA、OK-1STB、OK-1STC










![スポーツサングラス SPRINGBOK SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556131-250326-02.jpg)