カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「spb-160」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVN ブッシングプーリー SPB 160mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 160mm 溝数2

    エバオン
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4957材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.9溝数2番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)160
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンス

    SPB 六角プラグ(テーパねじ)

    イハラサイエンス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

    シグマ光機
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6764アズワン品番65-8041-25
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6763アズワン品番65-8046-19
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6765アズワン品番65-8041-68
  • 業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚み0.2mm)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1袋(2枚)
    当日出荷
    厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
    用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
  • パカットバッグ160 SK11

    パカットバッグ160

    SK11(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
    用途先端工具、ビス、ボルトなどの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×80外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)130
  • SPOILR   *PB-162*    64140GE2760ZA ホンダ

    SPOILR *PB-162* 64140GE2760ZA

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)

    三菱電機(2件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8