カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb-5」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ

    ステンレスパンチングカゴ SPB

    イズミ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカ パトライト(PATLITE)

    スピーカ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • テキストサーファーゲル5色セット ステッドラー

    テキストサーファーゲル5色セット

    ステッドラー(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(5色)
    当日出荷
    キャップを外した状態でも2~3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。 鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。 鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。
    質量(g)76.9ケース寸法(mm)65×140×18インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーンインク固形色数5色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字/太字
  • ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテム

    ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付

    ラクテム
    ¥325~税込¥358~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付

    ラクテム
    ¥488~税込¥537~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角

    呉英製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8821形状三角幅(mm)3粒度170厚さ(mm)2.6全長(mm)150質量(g)5ヤスリ部寸法(mm)23
  • スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーA型 SPB

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • 本体(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    本体(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • スクレーバーブレード SK11

    スクレーバーブレード

    SK11
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。
    用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用刃幅(mm)50
  • 車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB ハンマーキャスター

    車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB

    ハンマーキャスター
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • 手ばさみ防止スペーサー 長谷川工業

    手ばさみ防止スペーサー

    長谷川工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌々日出荷
  • リベット アルミ/鉄 パック入 HIT(ヒット)

    リベット アルミ/鉄 パック入

    HIT(ヒット)
    ¥539税込¥593
    1セット(35個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • スプロケットアイドラーSPB型 MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーSPB型

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
    スプロケット幅L12
  • イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-8

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
  • 高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き

    フジマック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(6個)ほか
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • バトルウィン スポーツバンデージ 50mm×5m ニチバン

    バトルウィン スポーツバンデージ 50mm×5m

    ニチバン
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    タイプ足首、ひじテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
  • キャスター 220S・213S ハンマーキャスター

    キャスター 220S・213S

    ハンマーキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • クランプねじ OSG(オーエスジー)

    クランプねじ

    OSG(オーエスジー)
    ¥489税込¥538
    1本
    3日以内出荷
  • 413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    420S自在車(フェノール一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)

    無地スタンドPETクリアBOX

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    透明無地のPETボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
  • 無地PETマットBOX HEADS(ヘッズ)

    無地PETマットBOX

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    PETボックスにマット素材が登場。
    用途ギフトラッピング材質PET[半透明]
  • FCDグローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)

    FCDグローブ弁 フランジ

    KITZ(キッツ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    内ねじ
    接続フランジ
  • Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuit

    Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応)

    a bit better circuit
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板 余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。 GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。 PoEピンを利用できます。 四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。 LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。
    色ブルー寸法(cm)製品/6.5×5.6×0.1
  • NSPB型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    NSPB型 マグネットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    3日以内出荷
    軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
    用途海水の移送、機械組込用極数2極形式全閉外扇形接続ホース継手取扱液海水、腐食性液密度1.1kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)液温(℃)0~60(清水)
  • 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入) ハンマーキャスター

    220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入)

    ハンマーキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    車輪No.428S-PB50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70偏芯E(mm)26取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • 油圧式パイプベンダー スーパーツール

    油圧式パイプベンダー

    スーパーツール
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    欠品中
    厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。