カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「spb125」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • スマート下ゲ振 アカツキ製作所(KOD)

    スマート下ゲ振

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
    用途墨出し。仕様糸通し穴1mm材質真鍮厚さ(mm)14
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6742アズワン品番65-8045-36
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6745アズワン品番65-8041-99
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm

    Optibelt
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6743アズワン品番65-8043-02
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • 配管テスト用仕切板 HI-LEAD

    配管テスト用仕切板

    HI-LEAD
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    材質SUS304/ステンレス規格JIS10K使用圧力10K
  • アコースティックギター弦(25セット) D'Addario

    アコースティックギター弦(25セット)

    D'Addario
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario XSAPB1253-B25 は、アコースティックギター用 XS Phosphor Bronze シリーズのライトゲージ弦を25セットまとめたバルクパック。超極薄コーティングにより、コーティング弦とは思えない自然な手触りと豊かな倍音を維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。12-53 の標準的なライトゲージは、フィンガースタイルからストロークまで幅広い演奏に対応できる万能セットです。・XS Phosphor Bronze シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・フォスファーブロンズ特有の温かく豊かなトーン。・12-53 のライトゲージで幅広い演奏スタイルに対応。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びに強く、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・大量使用に便利な25セット入りバルクパック。・型番:XSAPB1253-B25。・JANコード:0019954361525。・ゲージ:Light 12-53。(.012 / .016 / .024 / .032 / .042 / .053)。・素材:XS Phosphor Bronze(超極薄コーティング)。・セット内容:25セット。・用途:アコースティックギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSAPB1253-B25 は、耐久性・音質・弾き心地のバランスを求めるアコースティックギタリストに最適なライトゲージ弦。交換頻度の高いプレイヤーや店舗・スタジオ常備用としても非常に便利な高コストパフォーマンスモデルです。