カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「spc-355」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキ

    チップソー切断機 グローバルソーカッター

    モトユキ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
    用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
    用途丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。トラスコ品番710-7475適合機種低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数48最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500刃厚(mm)2.4外径(mm)355穴径(mm)25.4