グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー
最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。
歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
- 用途
- 丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。
- トラスコ品番
- 710-7475
- 適合機種
- 低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)
- 材質
- 台金:工具鋼、チップ:サーメット
- 刃数
- 48
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 刃厚(mm)
- 2.4
- 外径(mm)
- 355
- 穴径(mm)
- 25.4
- 内容量
- 1枚
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
























