カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 建築金物(7)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「spc-w」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホスクリーンSPC-W-P ヤヨイ化学ホスクリーンSPC-W-Pヤヨイ化学
5,598税込6,158
1本
8日以内出荷
種類天井吊型
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズオジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から29日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
サインプラチェーン 中発販売サインプラチェーン中発販売
79,980税込87,978
1台
当日出荷
最大ストローク左右で20m ※片側最大10m 軽量プラスチックチェーン内蔵 ”チェーンロックスライダー”で固定&収納 高品質&高耐久なフルカラー印刷 オリジナルデザインも1台から製作可能 機能性と安定性を兼備したキャスター 余分なチェーンはスッキリ収納
仕様屋外使用可、D型カラビナ付質量(kg)約27キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個)チェーン線径(Φmm)6チェーン長(m)両側20(片側最大10)
BLAVO. ブラボ ポケット+トレイセット ニチレイマグネットBLAVO. ブラボ ポケット+トレイセットニチレイマグネット
6,898税込7,588
1セット
5日以内出荷
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー2本、ポケットとトレイWのセット。寸法W(mm)460寸法H(mm)205寸法D(mm)140セット内容ブラケット2個、バーS 2本、ポケット1個、トレイW 1個、クリップ5個入り耐荷重(kg)2※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。仕様ブラボPO+TRセット取扱説明書(0.23MB)
連結側板 SSO2シリーズ 摂津金属工業連結側板 SSO2シリーズ摂津金属工業
44,980税込49,478
1枚
7日以内出荷
SSR2シリーズ用の側板です。連結時に使用します。窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。全開、半開、全閉等の任意の位置でねじ固定できます。全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向から開口はできない仕様になっています。※連結側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
スクリーン LION (ライオン事務器)スクリーンLION (ライオン事務器)
139,800税込153,780
1枚
15日以内出荷
ローカウンター〈IMシリーズ〉用のスクリーンパネルです。上部スクリーンは半透明アクリルを使用しておりますので、お客様同士のプライバシーが保たれます。
材質本体:木製・メラミン化粧板、パネル部:アクリル樹脂(5mm厚)質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×30×1151
カウンター LION (ライオン事務器)カウンターLION (ライオン事務器)
149,800税込164,780
1セット
15日以内出荷
車イス用のローカウンター〈IMシリーズ〉用のスクリーンパネルです。上部スクリーンは半透明アクリルを使用しておりますので、お客様同士のプライバシーが保たれます。
材質本体:木製・メラミン化粧板、パネル部:アクリル樹脂(5mm厚)質量(kg)25ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×30×1191
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン 中発販売軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン中発販売
78,980税込86,878
1台
30日以内出荷
アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
トラスコ品番160-7738質量(kg)27奥行(mm)430間口(mm)430キャスター径(Φmm)100 (アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)アズワン品番64-8692-23
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン 中発販売軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン中発販売
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
プラチェーンは左右で20m軽々引き出すことができます。
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン 中発販売軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン中発販売
95,980税込105,578
1台
30日以内出荷
大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
トラスコ品番160-7736質量(kg)32奥行(mm)580間口(mm)580キャスター径(Φmm)100(4輪自在ストッパー付)表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)アズワン品番64-8692-22
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, MEF1S2403SPC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, MEF1S2403SPCMurata Power Solutions
19,980税込21,978
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 22.8 → 25.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SPC●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEF1●ロードレギュレーション: 0.01●最低温度: -40℃●UL60950. Murata 1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEF1シリーズ. MurataパワーMEF1シリーズのDC-DCコンバータは、完全密閉のシングルインラインスルーホール形式でパッケージ化されており、占有する設置面積は1.17 cm2未満です。 MEF1コンバータには1 kV dc / 3 kV dcのいずれかの入出力絶縁モデルが用意されており、後者は電圧過渡への耐性が強化されています。 出力電圧オプションは3.3/5.0 V dcで、入力電圧は3.3 → 24 V dcの一般的な公称入力電圧に対応します。 このDC-DCコンバータは厳格に調整された電源が必要な場合に使用します。 入力電圧が厳格に制御されていない場合に最適です。 シングルレール調整型出力は、圧力トランデューサ、ホール効果センサ、大容量気流センサなどの電力センサに最適な選択肢です。. 短絡保護 ゼロ負荷まで動作 出力調整: ±1 % 電力密度: 0.85 W/cm3 シングル絶縁出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.17 cm2~ 絶縁オプション: 1 kV dc / 3.5 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用RoHS指令(10物質対応)対応
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)ホスクリーン QSC 室内用物干竿セットGIKEN(川口技研)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から4日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用) GIKEN(川口技研)コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用)GIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
ホワイト適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
SPC ENGINE 250 XC-W       2010 3CM083685JEN KTMSPC ENGINE 250 XC-W 2010 3CM083685JENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 250XC-W USA   2007 3CF7375G3EN KTMSPC CHASSIS 250XC-W USA 2007 3CF7375G3ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC ENGINE 200 XC-W USA   2007 3CM082031GEN KTMSPC ENGINE 200 XC-W USA 2007 3CM082031GENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
セブンポーズチェア ルネセイコウセブンポーズチェアルネセイコウ
26,980税込29,678
1脚
翌々日出荷
セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。 しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。 クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。 運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。
材質ポリエステル、スチールパイプ質量(kg)6.4耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800適応身長(cm)140~180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リクライニング14段階ギア調整(1段階6°)再生紙使用マーク適合
SPC ENGINE 250 XC-W USA   2007 3CM083679GEN KTMSPC ENGINE 250 XC-W USA 2007 3CM083679GENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセットGIKEN(川口技研)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイト オズマ乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイトオズマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
使用電池単3形アルカリ電池×4本
SPC CHASSIS 450 XC-W USA  2010 3CF8475J8EN KTMSPC CHASSIS 450 XC-W USA 2010 3CF8475J8ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 250 XC-W USA  2010 3CF7375J3EN KTMSPC CHASSIS 250 XC-W USA 2010 3CF7375J3ENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 200 XC-W USA  2007 3CF7275G3EN KTMSPC CHASSIS 200 XC-W USA 2007 3CF7275G3ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 530 XC-W ZA   2010 3CF8576J8EN KTMSPC CHASSIS 530 XC-W ZA 2010 3CF8576J8ENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 450 XC-W USA    07 3CF8475G8EN KTMSPC CHASSIS 450 XC-W USA 07 3CF8475G8ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 250 XCF-W ZA  10 3CF8176J9EN KTMSPC CHASSIS 250 XCF-W ZA 10 3CF8176J9ENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 250 XCF-W USA 2010 3CF8175J9EN KTMSPC CHASSIS 250 XCF-W USA 2010 3CF8175J9ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
カードプリンター インクリボン SPCDC-W 1200カード 桜井カードプリンター インクリボン SPCDC-W 1200カード桜井
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
カードプリンターGRASYS ID130・150 シリーズ用のインクリボンです。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID130・150 シリーズ用種別純正品片面 白適合機種メーカー桜井
SPC CHASSIS 400 XC-W USA  2007 3CF8375G8EN KTMSPC CHASSIS 400 XC-W USA 2007 3CF8375G8ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 300 XC-W ZA   2007 3CF7476G3EN KTMSPC CHASSIS 300 XC-W ZA 2007 3CF7476G3ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 300 XC-W USA  2010 3CF7475J4EN KTMSPC CHASSIS 300 XC-W USA 2010 3CF7475J4ENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 400 XC-W USA  2010 3CF8375J8EN KTMSPC CHASSIS 400 XC-W USA 2010 3CF8375J8ENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 250 XCF-W USA 2007 3CF8175G9EN KTMSPC CHASSIS 250 XCF-W USA 2007 3CF8175G9ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
Φ4x13 特殊ドリルねじ TOEX(LIXIL)Φ4x13 特殊ドリルねじTOEX(LIXIL)
669税込736
1セット(5本)
5日以内出荷
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SK Optibeltプーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SKOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4500 W で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:4500mm●内径長さ:4417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2987アズワン品番65-7994-94
SPC CHAS.  200 XC-W USA    201 3CF7275K3EN KTMSPC CHAS. 200 XC-W USA 201 3CF7275K3ENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷