カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spc16-04」の検索結果

ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)205電圧(V)14.4/18差込角(sq.)12.7質量(kg)0.98トラスコ品番467-9911長さ(mm)155幅(mm)61色グレー高さ(mm)191タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング締付能力(普通ボルト)M6~M16締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリー容量(Ah)本体防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
スパイラルホース 11×16
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95