カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)

「spc6-01」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC6-1-400エッジシール用スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    SPC6-1-400エッジシール用スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    エッジシールを取り付けた戸先と枠の隙間を軽減するスペーサーです。 小口に貼りつけてから、エッジシールを取り付けてください。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.1色半透明入数6本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)0.6×0.1×40
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453アズワン品番65-7457-16
  • ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
  • 鉄パンチングメタル OKUTANI

    鉄パンチングメタル

    OKUTANI
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハーフユニオン モノタロウ

    ハーフユニオン

    モノタロウ(1件のレビュー)
    取扱い終了
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気
  • SPC5607BF1VLU6 FREESCALE

    SPC5607BF1VLU6

    FREESCALE
    取扱い終了
  • SPC5605BF1MLL6 NXP

    SPC5605BF1MLL6

    NXP
    取扱い終了
  • SPC5604PEF1MLQ6 NXP

    SPC5604PEF1MLQ6

    NXP
    取扱い終了
  • SPC5606BF1MLQ6 NXP

    SPC5606BF1MLQ6

    NXP
    取扱い終了
  • SPC5604PEF1MLQ6 FREESCALE

    SPC5604PEF1MLQ6

    FREESCALE
    取扱い終了
  • SPC13266 MULTICOMP

    SPC13266

    MULTICOMP
    取扱い終了
  • クッションコントローラ(パネル取付けタイプ) パネル取付タイプ THD

    クッションコントローラ(パネル取付けタイプ) パネル取付タイプ

    THD
    取扱い終了
    シリンダ速度の二段階を実現し、ショックアブソーバ同様の制御が可能です。 生産性の向上に貢献します。 機械のシンプル化、音・振動の軽減、調整ニードル1つでクッションのストロークが簡単で短時間に調整可能です。 シリンダー飛び出し防止付きです。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS