カテゴリ

  • 医療(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「spc8-01」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

    GIKEN(川口技研)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
  • 鉄パンチングメタル OKUTANI

    鉄パンチングメタル

    OKUTANI
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ Vベルト用

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1式
    当日出荷
    各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
    トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
  • 圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA 山本計器

    圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA

    山本計器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404アズワン品番67-4835-75
  • SPC二口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC二口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス口数2
  • ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット

    GIKEN(川口技研)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
  • メディストリップ 黒  NON250501 4ホンX25フクロ メドライン・ジャパン

    メディストリップ 黒 NON250501 4ホンX25フクロ

    メドライン・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱
    12日以内出荷
    皮膚接合用テープ。多孔質のスパンボンドにより通気性が高く、強化繊維を施した引っ張り強度に優れたテープを使用。優れた接着性と皮膚への低刺激性を同時に実現。皮膚創部の閉鎖、接合または補強に。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062SPC008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メディストリップ 黄土  NON250414 10ホンX50フクロ メドライン・ジャパン

    メディストリップ 黄土 NON250414 10ホンX50フクロ

    メドライン・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱
    12日以内出荷
    皮膚接合用テープ。多孔質のスパンボンドにより通気性が高く、強化繊維を施した引っ張り強度に優れたテープを使用。優れた接着性と皮膚への低刺激性を同時に実現。皮膚創部の閉鎖、接合または補強に。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062SPC008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メディストリップ 紫  NON250318 5ホンX50フクロ メドライン・ジャパン

    メディストリップ 紫 NON250318 5ホンX50フクロ

    メドライン・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱
    12日以内出荷
    皮膚接合用テープ。多孔質のスパンボンドにより通気性が高く、強化繊維を施した引っ張り強度に優れたテープを使用。優れた接着性と皮膚への低刺激性を同時に実現。皮膚創部の閉鎖、接合または補強に。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062SPC008医薬品医療機器等法一般医療機器