カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「spc8-03」の検索結果

ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
テレビ台スペーサー
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷から5日以内出荷テレビの下に設置することで目線を少し上げられるテレビ台スペーサー。収納スペースも増やせるすきまグッズ。テレビ薄型32インチまで対応。中央に補強柱があり、しっかりとした耐荷重20kg構造。配線のラクなオープンタイプ。片側は約44cm、もう一方は約22cmで、デッキやゲーム機の定位置確保をサポート。ポールをねじって棚板をとめるだけの簡単組立式。用途スペーサー、テレビ台、モニター台、スペースラック、ローボード、スタンド、すきま収納、台として。材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)5.5幅(cm)80耐荷重(kg)20適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×29×13組立時間約20-30分内寸(cm)柱間:幅(間口)70.5、奥行19.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板(左):(手前)22×29×9、棚板(右):(手前)44.5×29×9
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980
キングジム¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)質量(g)約1260(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)表示15文字×5行、バックライト付き液晶ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101行数印刷:1~14行最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
プーリー溝ゲージ Vベルト用
Optibelt¥7,298税込¥8,0281式当日出荷各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C