カテゴリ
- 制御機器(10)
- プラボックス本体(2)
- キャビネットパーツ(2)
- 建築金物(1)
- 天井取付(1)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト

ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥389税込¥4281組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050Pt1.5色シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ
タカチ電機工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8
タカチ電機工業¥49税込¥541袋(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用スペアカバースクリュー SLSシリーズ
タカチ電機工業¥29~税込¥32~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
スリムペンポーチM Military Slim Penpouch M
紀寺商事¥1,800税込¥1,9801個6日以内出荷ビジネスシーンでさりげなく使用できる迷彩柄シリーズ。そのまま持ち運びが出来るバッグインバッグはA5とB5の2ラインナップ。 ミケルリウス社のPINK JUNGLEは、ピンクの入った絶妙なバランスで迷彩柄がハードすぎず甘すぎないので男女問わずおすすめです。ビジネスシーンでもさりげなく使用できる迷彩柄ペンポーチ。材質PVCレザー寸法(mm)12×195繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,836~税込¥3,120~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SPCC形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC円形プレート
ノーブランド¥2,714~税込¥2,985~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SPCC形状円形板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート
ノーブランド¥2,950~税込¥3,245~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。材質SPCC形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58色ブラック高さ(mm)14質量(g)51ポート数2電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用カンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラック
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行40cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)。考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加。極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応色ブラック耐荷重(kg)15
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:3ポートMini DPからDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで3台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するトリプルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、10cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-DisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)78色ブラック高さ(mm)20質量(g)87消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】最大4K入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)/60Hz-22%、1920x1200/60Hz-30%、2560x1440/60Hz-35%、2560x1600/60Hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz-38%
2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行46cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造のフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重56kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行46cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応。極めて重要なハードウェアのためのストレージスペースを提供色ブラック耐荷重(kg)20
reTerminal DM
Seeed Studio¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/放熱スリット付きカンチレバー型トレイ/奥行55.9cm/耐荷重23kg/ラックアクセサリー
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行56cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途重要なハードウェアや非ラックマウント機器のための追加収納スペースを提供。すべての19インチ幅のサーバーラックおよびキャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に便利仕様●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2U●フレームタイプ:スチール●取付場所:フロントマウント(正面のみ)●耐荷重 (静止時):22.6kg●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:1.6mm●内部幅:443mm●製品幅:465mm●製品高さ:88mm●製品長さ:559mm●製品質量:3.7kg●付属品:M5ネジ、M5ケージナット、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)
Seeed Studio¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
ハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122)
ビット・トレード・ワン¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!仕様オーディオデータビット長:16/24/32bitセット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)サンプリング最小8kHz、最大384kHzPC接続USB(A-miniBタイプ別売)
トリポットマウント
omron(オムロン)¥3,298税込¥3,6281個62日以内出荷カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: USB3.0:7.1M、8.9M、12.3M、12M、20.4M カメラリンク:2M(CM200PCL)、3.1M、4M、5M(SP500/510PCL)、8.8M、12.3M、16.2M、20.3M、24.5M、25M(GP250BPCL)対応機種USB3.0_7.1M、8.9M、12.3M、12M、20.4M カメラリンク_2M(CM*200PCL)、3.1M、4M、5M(SP*500/510PCL)、8.8M、12.3M、16.2M、20.3M、24.5M、25M(GP*250BPCL)カテゴリートリポットマウント


UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ
タカチ電機工業1台欠品中UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応