ノーブランド
【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SPCC
形状
円形(中抜き)
板厚(mm)
0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
72327511
BHRP-SPCC
処理無し
オープン
¥
2,514~
¥
2,765~
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72327651
BHRP-SPCMN
無電解ニッケルメッキ
オープン
¥
2,836~
¥
3,120~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください