カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • 制御機器(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 建築金物(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 自転車部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcs」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホスクリーンSPCS-W-P ヤヨイ化学ホスクリーンSPCS-W-Pヤヨイ化学
5,398税込5,938
1本
8日以内出荷
種類天井吊型
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
先端クロー ミトロイ先端クローミトロイ(1件のレビュー)
729税込802
1組(2本)
当日出荷から10日以内出荷
肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
ショルダーベルト 日動工業ショルダーベルト日動工業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
ワゴン用オプションコードフック サカエワゴン用オプションコードフックサカエ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
適合支柱径25.4Φ用材質スチールメッキ許容荷重(kg)3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パイプカッタ SK(新潟精機)パイプカッタSK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
クランプサポートスプリング ナベヤクランプサポートスプリングナベヤ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
PowerChute Serial Shutdown for Business APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for BusinessAPC(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1式
翌日出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロンブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BLAVO. ブラボ ポケット+トレイセット ニチレイマグネットBLAVO. ブラボ ポケット+トレイセットニチレイマグネット
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー2本、ポケットとトレイWのセット。寸法W(mm)460寸法H(mm)205寸法D(mm)140セット内容ブラケット2個、バーS 2本、ポケット1個、トレイW 1個、クリップ5個入り耐荷重(kg)2※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。仕様ブラボPO+TRセット取扱説明書(0.23MB)
TOON X用配線 Beat-SonicTOON X用配線Beat-Sonic
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
TOON X 専用ケーブル
押え金セット OSG(オーエスジー)押え金セットOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
クランプねじ OSG(オーエスジー)クランプねじOSG(オーエスジー)
439税込483
1本
3日以内出荷
スリムペンポーチS Military Slim Penpouch S 紀寺商事スリムペンポーチS Military Slim Penpouch S紀寺商事
1,300税込1,430
1個
6日以内出荷
ビジネスシーンでさりげなく使用できる迷彩柄シリーズ。そのまま持ち運びが出来るバッグインバッグはA5とB5の2ラインナップ。 ミケルリウス社のPINK JUNGLEは、ピンクの入った絶妙なバランスで迷彩柄がハードすぎず甘すぎないので男女問わずおすすめです。ビジネスシーンでもさりげなく使用できる迷彩柄ペンポーチ。
材質PVCレザー寸法(mm)60×130繰り返し・詰め替え対応
導尿シミュレータープロセット 日本スリービー・サイエンティフィック導尿シミュレータープロセット日本スリービー・サイエンティフィック
319,800税込351,780
1組(1台)
6日以内出荷
男女導尿カテーテル手技の練習を行えます。リアルな下腹部を再現し,恥骨上カテーテルの挿入が可能。
エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1 遠藤工業エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1遠藤工業
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番385-7239接続口径Rp1/2質量(kg)21.0使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)1.6操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ巻上速度(m/min)12.0~18.0
サポートキャリーショートストレッチャー 常磐精工サポートキャリーショートストレッチャー常磐精工
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
シルバーキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
SpotCam TC1 ミニドームカメラ/ネットワークカメラ アユートSpotCam TC1 ミニドームカメラ/ネットワークカメラアユート
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合●パン(左右):107度●パン(左右)機能:なし●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):68mm●デジタルズーム倍率:8倍●ネットワーク:IEEE802.3u (100 BASE) LAN IEEE802.3b/g/n 無線LAN 2.4GHZ●本体サイズ(H):180mm●最大同時アクセス数:999●音声機能:あり●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):コンセントケーブル●チルト(上下)機能:なし●チルト(上下):128度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源DC 12V1A機能カラーナイトビュー機能最大消費電力(W)3解像度2304×1296シャッタースピード1/3 to 1/100000 sec.画角対角127.9度画像圧縮方式H.264
コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高気密・高断熱型天井点検口 城東テクノ高気密・高断熱型天井点検口城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。 寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口! 断熱枠は樹脂製を採用! 高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー熱貫流率(W/m2・K)0.17以下
高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用 城東テクノ高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
サポートキャリーショートストレッチャー脚部付 常磐精工サポートキャリーショートストレッチャー脚部付常磐精工
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
質量(kg)12シルバータイプ脚部付キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付 常磐精工サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付常磐精工
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)質量(kg)約12タイプシート:ターポリン(白)耐荷重(kg)100アズワン品番68-5368-75
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートキャリーショートストレッチャー SPC-STANKAシリーズ 常磐精工サポートキャリーショートストレッチャー SPC-STANKAシリーズ常磐精工
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)質量(kg)約12耐荷重(kg)100アズワン品番65-0292-17
ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 標準ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 標準ケーブル安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付 常磐精工サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付常磐精工
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー
用途【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)幅(mm)660質量(kg)約12シルバー高さ(mm)1410奥行(mm)200耐荷重(kg)100材質(シート)ターポリン(白)
Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル安川電機
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル) 安川電機Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル)安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル安川電機
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVSタイプバクマ工業
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様取付穴付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用) APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)APC(シュナイダーエレクトリック)
5,398税込5,938
1式
8日以内出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプバクマ工業
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタ CONTEC(コンテック)PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタCONTEC(コンテック)
189,800税込208,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PACシリーズ スタック CPU CODESYS Modbasマスタ CONTEC(コンテック)PACシリーズ スタック CPU CODESYS ModbasマスタCONTEC(コンテック)
189,800税込208,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
TAIL FAIRING C.FIBRE "STRADA" SPCSC001F4 MV AGUSTATAIL FAIRING C.FIBRE "STRADA" SPCSC001F4MV AGUSTA
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷