カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spd4-m5」の検索結果

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から13日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥19,625税込¥21,5881袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気