カテゴリ
- 建築金物(21)
- 棚柱(2)
- 棚受(8)
- 天井取付(2)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 小ねじ(10)
- 六角穴付ボルト(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(586)
- カプラー(42)
- バイク純正部品(7,649)
- バイク部品(1,843)
- パソコン/周辺機器(1,137)
- トラック純正部品(909)
- 自動車純正部品(622)
- 制御機器(536)
- 農業機械(490)
- 科学研究・開発用品(272)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(266)
- 学童・教育用品(239)
- 自転車部品(226)
- 機構部品(190)
- 船舶用品・漁業資材(137)
- 電気材料(108)
- 切削工具(108)
- 自転車整備工具・アクセサリー(106)
- 家電(93)
- 印刷用紙/インク/印刷機(93)
- メカニカル部品(85)
- 卓上消耗品(58)
- 空調・照明・電設資材(52)
- オフィス家具(42)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(38)
- 自動車補修部品(36)
- 事務用品(34)
- 作業工具(30)
- 安全保護具(28)
- 店舗什器・備品(26)
- 測定用品(24)
- カー用品(24)
- 作業服(22)
- 梱包用品(21)
- 日用品(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 医療(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 住設機器(15)
- 研磨材(14)
- 厨房用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 物流用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 清掃用品(9)
- 救急・衛生(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 安全用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 溶接用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 電動工具(6)
- 空圧工具(6)
- テープ(5)
- 完成車(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 食品・飲料(4)
- 防災用品(3)
- 手袋(3)
- 農具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
材質
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- GIKEN(川口技研)(2)
- サカエ(1)
- ホンダ(8,010)
- 三菱ふそう(970)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(929)
- RS PRO(334)
- モートーン(250)
- TNK工業(SPEEDPIT)(172)
- トヨタ(150)
- StarTech.com(149)
- メディアカバーマーケット(135)
- エレコム(133)
- サンワサプライ(133)
- SPARKFUN(133)
- SPEEDRA(SSK)(133)
- APEM(132)
- 日立産機システム(126)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「spe」の検索結果

ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
室内用ホスクリーン SPE型
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン種類天井吊型
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1パック(20個)ほか当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPEドレスパックマチ付き
丸万(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 横にマチが付いているので厚みのあるコート、ジャケット、ダウンに最適です。 ※マチ折り込み幅:片方50mm+50mm SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。 薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色透明タイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適種類SPEドレスパックマチ付き
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPEドレスパック
丸万(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。 薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色透明種類SPEドレスパック
ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
120019642 SPE-FC20/棚受カバー
LAMP(スガツネ工業)¥69税込¥761個5日以内出荷SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。 ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412アズワン品番67-5651-14
【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1個翌日出荷から4日以内出荷流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
坂口ペルチェキット SPE-UC-200
坂口電熱¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC12制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64
坂口ペルチェキット SPE-UC-100
坂口電熱¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC14制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33
SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP質量(kg)約4サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mmポート数12アズワン品番4-2854-01
SW,PW付黄銅スペーサー WSB-300SPEシリーズ(M=3 ピッチ0.5SW,PW付)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷から11日以内出荷・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
エンジンセット動噴 SPE3570
共立¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)31.2ポンプSP357吸水量(L/min)24始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】3エンジン型式GB131LN
...