カテゴリ

  • 建築金物(18)
    • 棚柱(2)
    • 棚受(7)
    • 天井取付(2)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
    • カプラー(35)
  • バイク部品(1,753)
  • パソコン/周辺機器(913)
  • 農業機械(484)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(265)
  • 制御機器(229)
  • 自転車部品(217)
  • 船舶用品・漁業資材(136)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(105)
  • 切削工具(100)
  • 学童・教育用品(78)
  • 家電(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 機構部品(35)
  • 事務用品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 安全保護具(27)
  • 作業工具(24)
  • カー用品(23)
  • 測定用品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 日用品(19)
  • 作業服(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 電気材料(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 住設機器(15)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 研磨材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 清掃用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「spe」の検索結果

関連キーワード
5,204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • プログラマブル直流電源 SPEシリーズ OWON(オウオン)

    プログラマブル直流電源 SPEシリーズ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
  • SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
  • 室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン SPE型

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン種類天井吊型
  • SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
  • SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
  • SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角
  • SPEドレスパックマチ付き 丸万

    SPEドレスパックマチ付き

    丸万(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 横にマチが付いているので厚みのあるコート、ジャケット、ダウンに最適です。 ※マチ折り込み幅:片方50mm+50mm SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。 薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02透明タイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適種類SPEドレスパックマチ付き
  • 替刃(SPE) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(SPE)

    MCC(松阪鉄工所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様フック刃トラスコ品番367-3804
  • SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SPEドレスパック 丸万

    SPEドレスパック

    丸万(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。 薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02透明種類SPEドレスパック
  • ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
    用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
  • クイックカップリング SPEタイプ(大流量型) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)

    NAC(長堀工業)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
    使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
  • SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 坂口ペルチェキット SPE-UC-200 坂口電熱

    坂口ペルチェキット SPE-UC-200

    坂口電熱
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC12制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64
  • 坂口ペルチェキット SPE-UC-100 坂口電熱

    坂口ペルチェキット SPE-UC-100

    坂口電熱
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC14制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33
  • MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツール

    MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT

    大洋ツール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツール

    BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS

    大洋ツール
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 SPE

    大洋ツール
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • SPE275TD  エアクリーナー・マフラー部 シングウ(新宮商行)

    SPE275TD エアクリーナー・マフラー部

    シングウ(新宮商行)
    64税込70
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1SPE007715F0751 ABB

    1SPE007715F0751

    ABB
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • SPE275TD  燃料タンク部 シングウ(新宮商行)

    SPE275TD 燃料タンク部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • SPE275  キャブレター部 シングウ(新宮商行)

    SPE275 キャブレター部

    シングウ(新宮商行)
    59税込65
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • SPE275  クラッチ・チェンブレーキ部 シングウ(新宮商行)

    SPE275 クラッチ・チェンブレーキ部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • SPE275TD  キャブレター部 シングウ(新宮商行)

    SPE275TD キャブレター部

    シングウ(新宮商行)
    59税込65
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ジェノワーズナイフ SPE-01 25cm サンクラフト

    ジェノワーズナイフ SPE-01 25cm

    サンクラフト
    5,298税込5,828
    1丁
    6日以内出荷
    小さな丸い波刃と両刃付けのブレードで、繊細なジェノワーズ生地を美しくカット。手作りケーキの仕上がりがワンランクアップします。
    材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)積層強化木
  • SPE275T  燃料タンク部 シングウ(新宮商行)

    SPE275T 燃料タンク部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • SPE275  ハンドル部 シングウ(新宮商行)

    SPE275 ハンドル部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    7日以内出荷
  • SPE275T  キャブレター部 シングウ(新宮商行)

    SPE275T キャブレター部

    シングウ(新宮商行)
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
  • 8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応 MOXA

    8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応

    MOXA
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    10BASE-T1L技術とPoDL(Power over Data Line)クラス10、11、12のサポートにより、このスイッチはイーサネット通信をフィールドデバイスに拡張します。1本のツイストペア(ブルで最大10Mbpsのデータレートと最大1kmの距離で電力とデータの両方を供給できるため、設置の簡素化、配線コストの削減が実現でき、より柔軟なフィールド展開を可能にします。診断機能とポートミラーリングにより、導入とトラブルシューティングが容易になります。コンパクトなシャーシと前面に設置されたポートにより、狭いコントロールキャビネット内でも設置とメンテナンスが簡単に実行できます。PROFINETなどの産業用イーサネットプロトコルにより、既存システムとのシームレスな統合が可能になり、将来のデジタル化やIIoT拡張にも対応できる拡張性を提供します。
  • SPE275  オイルポンプ・燃料パイプ部 シングウ(新宮商行)

    SPE275 オイルポンプ・燃料パイプ部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SPE275TD  クラッチ・ガイドバー部 シングウ(新宮商行)

    SPE275TD クラッチ・ガイドバー部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SPE275TD  リコイルスターター・電装品部 シングウ(新宮商行)

    SPE275TD リコイルスターター・電装品部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • SPE275T  エアクリーナー・マフラー部 シングウ(新宮商行)

    SPE275T エアクリーナー・マフラー部

    シングウ(新宮商行)
    64税込70
    1個
    7日以内出荷
  • SPE275T  クラッチ・ガイドバー部 シングウ(新宮商行)

    SPE275T クラッチ・ガイドバー部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    7日以内出荷
  • SPE275T  リコイルスターター・電装品部 シングウ(新宮商行)

    SPE275T リコイルスターター・電装品部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SPE275T  クランクケース・エンジンカバー部 シングウ(新宮商行)

    SPE275T クランクケース・エンジンカバー部

    シングウ(新宮商行)
    23税込25
    1個
    7日以内出荷
...
pe袋特集