カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 家電(3)
  • 物流用品(1)

「speak510」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195インターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30m周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Jabra SPEAK510 UC JabraJabra SPEAK510 UCJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195インターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05無線無線最大利用範囲/30m周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Jabra Speak 510+ MS JabraJabra Speak 510+ MSJabra
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
Jabra Speak 510+ UC JabraJabra Speak 510+ UCJabra
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Speak 410/510 Secure Mount(単品) JabraJabra Speak 410/510 Secure Mount(単品)Jabra
2,198税込2,418
1個
予約販売
Jabra Speak 410/510 用セキュアマウント。スピーカーフォンをテーブルに固定。
Jabra SPEAK750+ MS JabraJabra SPEAK750+ MSJabra
44,980税込49,478
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
インターフェースBluetooth/USB関連資料Jabra Speak 750 MS データシート(1.39MB)
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
Jabra Speak2 55 MS JabraJabra Speak2 55 MSJabra
25,980税込28,578
1個
予約販売
収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 マイクロソフトTeams認証済み。
接続方式Bluetooth、USB-A/C
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラックアズワン品番64-8867-71
Jabra SPEAK750+ UC JabraJabra SPEAK750+ UCJabra(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
予約販売
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
会議用スピーカー&マイク タイムリー会議用スピーカー&マイクタイムリー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月サイズ(mm)円盤直径80×厚み11材質アルミ質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
電動アシスト台車 両備ホールディングス電動アシスト台車両備ホールディングス
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)最高速度(km/h)3.5(アシスト)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
Jabra Speak2 75 UC JabraJabra Speak2 75 UCJabra
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼主要UC対応(Google Meet、Zoom Rooms※USB専用 など) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
予約販売
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状フラット形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~10000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート×
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立しますZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート○(本体)
Jabra Speak2 40 MS JabraJabra Speak2 40 MSJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
収音範囲半径2.3m、USB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 マイクロソフトTeams認証済み。
LINK 3.5mm to QD JabraLINK 3.5mm to QDJabra
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、3.5mmミニプラグに変換するケーブル。初期のSpeak 410/510に用意されていたヘッドセット端子用。
Jabra LINK 370 MS Teams JabraJabra LINK 370 MS TeamsJabra
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
MS Teamsモデル用USBドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
適合機種Jabra Evolve 65、Jabra Evolve 65e、Jabra Evolve 65t、Jabra Evolve 75、Jabra Evolve 75e、Jabra Stealth、Jabra Speak 510、Jabra Speak 710、Jabra Speak 750