カテゴリ

  • バイク部品(44)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「speed tiger」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
    材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ロングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
    材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高硬度用SIコート

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
    被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃ハイヘリZ

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
    用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数3コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
  • 2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から82日以内出荷
    芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃高能率ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高能率ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
    高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
    コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃ハイヘリZ

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    4日以内出荷
    サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
    用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
  • 4枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃エコノATB

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    4日以内出荷
    低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。35°/38°の防振不等ねじれです。
    用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600nano刃数4コーティングALTIBNねじれ角(°)35/38
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。
    材質400Nano刃数4コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • 3枚刃アルミ用45°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用45°エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷から22日以内出荷
    刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数3コーティングTBねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃SIコートエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から37日以内出荷
    SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)35
  • 4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
    コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    4日以内出荷から64日以内出荷
    低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • 3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃Z送りハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
    材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,788税込3,067
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
    低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ラジアスL100エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ラジアスL100エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
    寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    刃先強度アップ長寿命
    シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,988税込4,387
    1本
    4日以内出荷
    刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
    仕様ノンコート被削材銅合金、アルミ合金シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃エコノATB

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    799税込879
    1本ほか
    4日以内出荷
    AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
    用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2コーティングALTIBNねじれ角(°)35
  • 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
    ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングTBねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ロングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4枚刃40°ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3/4枚刃40°ラフィングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
    コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷から37日以内出荷
    アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
    材質600Nano刃数3コーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振Zロング

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
    用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
  • 多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用ロング刃長エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Speed Optoisolator - 6N137 SPARKFUN

    High Speed Optoisolator - 6N137

    SPARKFUN
    369税込406
    1個
    33日以内出荷
    Description。This diode-transistor photocouplers consist of an LED, optically coupled to a high speed photodetector to transmit electrical signals between circuits while still isolating your system from higher voltages. The 6N137 optoisolator is presented in an 8-pin DIP package.。The output features is an open collector and coupler parameters are guaranteed over the temperature range from -40℃~5℃. The internal shield provides a guaranteed Common Mode Transient Immunity(typical)10KV/μs.。Features。High Speed:10MBd。Common Mode Rejection:10KV/μs
    アズワン品番67-0421-33
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO27SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO27SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO27SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】400X/ABS(13-21)、BROS400(88-90)、BROS650(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SF(92-96)、CB400SF(97-98)、CB400SFバージョンR(95-97)、CB400SFバージョンS(96)、CB400SFバージョンS(97-99)、CB650F(17)、CBR250R(88-89)、CBR250RR(90-99)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR400R(13-21)、CBR400RR(88-99)、CBR650F(14-17)、JADE(91-93)、NC700S(12-13)、NC750S/S DCT/X/X LD/X DCT /X LD DCT (ABS共通)(14-21)、NM4-01/-02(14-16)、NSR250R/SP(88-93)、NSR250R-SE/SP(90-93)、Rebel1100 / DCT(21)、Rebel250 S Edition(20-22)、Rebel250(17-21)、Rebel250ABS(17-19)、Rebel500(17-21)、VFR400Rプロアーム (NC24)(87-88)、VRX400ロードスター(95-99)、VT250Fインテグラ(85)、VT250SPADA(89-91)、VTR250(98-06)、アフリカツイン650(88)、アフリカツイン750(93-01)、ゼルビス (XELVIS)(91)、トランザルプ400V(91)、フォーサイトSE(99-05)、ホーネット (HORNET)(96-07)、【YAMAHA】FZ6R(09)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F ABS(10)、XJ6F ABS(11)、XJ6F(09-10)、XJ6F(11)、XJ6N(09-10)、XJ6N(11)、XJ6S ABS(09-10)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(09-10)、XJ6S(11)、【Triumph】Bonneville Bobber Black(18-19)、Bonneville Bobber(17-20)、Daytona 600(03-04)、Daytona 650(05-06)、Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 Triple(09-12)、Daytona 675(06-08)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 132513~)(99-01)、Speed Four(03-06)、Speed Master 1200(18-19)、Street Triple 675 R(09-12)、Street Triple 675(08-12)、Tiger 660 Sport(22)、Tiger 800 XC ABS(12-14)、Tiger 800 XCA(15-17)、Tiger 800 XCA(18)、Tiger 800 XCR(15-17)、Tiger 800 XCx(18-20)、Tiger 800 XR(15-18)、Tiger 800 XRT/XRx(15-17)、Tiger 800 XRT/XRx(18-18)、Tiger 800 XRX Low(18-20)、Tiger 800(11-14)、Tiger XC(11-17)、Trident 660(21-22)、TT600(00-03)
    材質シンタード
  • ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

    ワッシャー ドレン用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB20SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB20SP

    brembo
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB20SP。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Ninja H2R(19)、【Aprilia】Blue Marlin 1000(02)、ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、RSV 1000 Factory Pista(04)、RSV 1000 Nera(04)、RSV 1000 R Factory(04-08)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 R(01-07)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(02-03)、RSV 1000(97-01)、RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、SL1000 Falco / R(00-04)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono 1000 R Factory / ABS(06-12)、Tuono 1000 R(03)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、Tuono V4 R(11-13)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、620 Sport(03-06)、749 / S(03-07)、749R(04-07)、750 Sport(00-02)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848 EVO(11-12)、848(08-10)、899 Panigale(14-15)、900SS (SuperSport)(98-02)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、999/R/S(03-07)、999RS (slipper clutch)(04-05)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 1100S(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hypermotard(06-06)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200(14-21)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Monster 696(08-12)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4R / S4Rs(07-08)、Monster S4Rs(06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada 620 Dark(05-06)、Multistrada 620(05-06)、Multistrada1000(07-07)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V2(22-23)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Super Sport 750(00-02)、Superleggera V4(20-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport 1000 DS(03-06)、Supersport/S(20-23)、【Triumph】Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 RC 8C(22)
    材質シンタード