カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf 1×6」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボリー角棒 光モール

    アイボリー角棒

    光モール(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桧 すのこ (大) 4本足 池川木材工業

    桧 すのこ (大) 4本足

    池川木材工業(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国産桧材を使った、爽やかな香りと色合いが美しい、ヒノキすのこ。 国産の良質桧材は、水熱に強く、耐久性OK! 香りも良く、殺菌作用があるので DIY家具の部材などにも便利。 カビや汚れ、結露による水滴から大切な寝具や収納物を守ります。 押入れやお風呂、物置、ベランダなど様々な場所で使用可能。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×560×37
  • 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃

    高床式スノコ ジョイントパレット

    伸晃(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
    用途押入れ収納材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン長さ(mm)516幅(mm)517厚さ(mm)71寸法(mm)517×516×71質量(g)約1400タイプ高床タイプスノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約517×516×71機能通気性
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • エスロカチットS ユニオン セキスイ

    エスロカチットS ユニオン

    セキスイ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • シートアイストラップ ニッサチェイン

    シートアイストラップ

    ニッサチェイン
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
    用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。材質ステンレス(SUS304)種類フック寸法d(mm)4.2寸法A(mm)11寸法D(mm)10.7表面処理電解研磨寸法T(mm)1.2仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • STAND BAR6(スタンドバー6) アイワ金属

    STAND BAR6(スタンドバー6)

    アイワ金属(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(6個)
    当日出荷
    1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
    用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂ホワイト
  • ろ過用集水ノズル SHタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SHタイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSH
  • ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプ温泉仕様
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
  • NOBANA UVハンドクリーム チャーリー

    NOBANA UVハンドクリーム

    チャーリー
    4,898税込5,388
    1箱(30g×6本)
    4日以内出荷
    野花エキス&オイルとセラミド配合でうるおいキープしながらUVケア。SPF20、PA+++。
    高さ(mm)125縦(mm)25横(mm)40
  • M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR

    M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】

    NETGEAR
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
  • ロングスパイラルタップ LSSPFP2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LSSPFP2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • AT-AR4050S ルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S ルーター

    アライドテレシス
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
    付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)42.5奥行(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • ドラフタースケール MUTOH

    ドラフタースケール

    MUTOH(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
  • ザ・プラセンタ (ソフトカプセル) メタボリック

    ザ・プラセンタ (ソフトカプセル)

    メタボリック
    3,998税込4,318
    1個(3個×30袋)
    7日以内出荷
    国産SPF豚のプラセンタエキスを1日分にプラセンタとして10,560mg相当配合しています。 プラセンタのほか、コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチン、ローヤルゼリー、プロテオグリカンの計6つの美容成分を配合しました。 1日3カプセルなので手軽に飲みやすく、続けやすいソフトカプセルです。3カプセルを1袋に入れた飲みきりタイプなので持ち運びにも便利です。
    成分(3カプセルあたり)プラセンタエキス末320mg(プラセンタとして10560mg相当)、コラーゲン50mg、ローヤルゼリー末20mg、ヒアルロン酸5mg、エラスチン2mg、プロテオグリカン1mg形態ソフトカプセル原材料サフラワー油、ゼラチン、豚プラセンタエキス、豚コラーゲンペプチド、ローヤルゼリー、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物、豚エラスチンペプチド、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸栄養成分(2粒あたり)エネルギー7.9kcal、たんぱく質0.64g、脂質0.53g、炭水化物0.13g、ナトリウム0.5~50mg一日あたりの目安量3カプセル
  • 床下点検口(標準型300×300) 城東テクノ

    床下点検口(標準型300×300)

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな床下点検口。
    セット内容点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:296×296切断寸法(mm)(フローリング)277×277
  • 充電式電動ドライバー TINOVA

    充電式電動ドライバー

    TINOVA
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途組み立て家具、DIY、棚の設置などに付属品磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力(mm)(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)連続使用時間(分)約50(無負荷)チャック(mm)6.35(対面)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAhモーター電圧(V)3.6 DC充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約146×38×38最大トルク2N・m(電動) 10N・m(手動)
  • SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)。80 Plus Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
    質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • M4300-52G 1000BASE-T 48ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR

    M4300-52G 1000BASE-T 48ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】

    NETGEAR
    539,800税込593,780
    1台
    8日以内出荷
    1000BASE-T(RJ-45)を48ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。電源冗長化が可能。ライフタイムハードウェア保証。
  • ボールスプライン用ナット SSPF形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット SSPF形

    NB(日本ベアリング)
    7,698税込8,468
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。