カテゴリ

  • 建材・エクステリア(18)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf 1×6」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPF ノーブランド

    SPF

    ノーブランド(5件のレビュー)
    289税込318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツーバイフォー規格のランバー材です。
  • SPF 2×10材 ノーブランド

    SPF 2×10材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×235
  • SPF 2×4材 ノーブランド

    SPF 2×4材

    ノーブランド(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×89
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • ホワイトパイン ノーブランド

    ホワイトパイン

    ノーブランド(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    3日以内出荷
    白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
  • SPF 2×6材 ノーブランド

    SPF 2×6材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×140
  • SPF 2×8材 ノーブランド

    SPF 2×8材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×184
  • 桧材 ノーブランド

    桧材

    ノーブランド(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
  • SPF 2×2材 ノーブランド

    SPF 2×2材

    ノーブランド(3件のレビュー)
    369税込406
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×38
  • アイボリー角棒 光モール

    アイボリー角棒

    光モール(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリー板 ノースパイン(赤松) ノーブランド

    フリー板 ノースパイン(赤松)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    5日以内出荷
    材質ノースパイン(赤松)
  • 杉乾燥材 ノーブランド

    杉乾燥材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1束(5本)ほか
    3日以内出荷
    国産杉を使用した建築用下地材です。
  • フリー板 タモ ノーブランド

    フリー板 タモ

    ノーブランド
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    材質タモ
  • 桧 すのこ (大) 4本足 池川木材工業

    桧 すのこ (大) 4本足

    池川木材工業(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国産桧材を使った、爽やかな香りと色合いが美しい、ヒノキすのこ。 国産の良質桧材は、水熱に強く、耐久性OK! 香りも良く、殺菌作用があるので DIY家具の部材などにも便利。 カビや汚れ、結露による水滴から大切な寝具や収納物を守ります。 押入れやお風呂、物置、ベランダなど様々な場所で使用可能。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×560×37
  • 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃

    高床式スノコ ジョイントパレット

    伸晃(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
    用途押入れ収納材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン長さ(mm)516幅(mm)517厚さ(mm)71寸法(mm)517×516×71質量(g)約1400タイプ高床タイプスノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約517×516×71機能通気性
  • 米松垂木 乾燥材 ノーブランド

    米松垂木 乾燥材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
    板厚(mm)45
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]

    SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品

    ウイング[建築資材](2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    翌々日出荷
    SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
    用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • フリー板 メルクシパイン ノーブランド

    フリー板 メルクシパイン

    ノーブランド(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    5日以内出荷
    材質メルクシパイン
  • PF・VE兼用台付サドル 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル

    未来工業(12件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • エスロカチットS ユニオン セキスイ

    エスロカチットS ユニオン

    セキスイ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • SPF防虫防腐木材 ノーブランド

    SPF防虫防腐木材

    ノーブランド
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    防虫防腐処理をしたツーバイフォー規格材です。
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • SPF型コアドリル Hakken(コンセック)

    SPF型コアドリル

    Hakken(コンセック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
    ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
  • シートアイストラップ ニッサチェイン

    シートアイストラップ

    ニッサチェイン
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
    用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。材質ステンレス(SUS304)種類フック寸法d(mm)4.2寸法A(mm)11寸法D(mm)10.7表面処理電解研磨寸法T(mm)1.2仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • STAND BAR6(スタンドバー6) アイワ金属

    STAND BAR6(スタンドバー6)

    アイワ金属(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(6個)
    当日出荷
    1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
    用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂ホワイト
  • ろ過用集水ノズル SHタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SHタイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSH
  • ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプ温泉仕様
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)3.5
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6755アズワン品番67-2262-02
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
  • NOBANA UVハンドクリーム チャーリー

    NOBANA UVハンドクリーム

    チャーリー
    4,898税込5,388
    1箱(30g×6本)
    4日以内出荷
    野花エキス&オイルとセラミド配合でうるおいキープしながらUVケア。SPF20、PA+++。
    高さ(mm)125縦(mm)25横(mm)40
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    159税込175
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6752アズワン品番67-2261-47
  • M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR

    M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】

    NETGEAR
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
  • ロングスパイラルタップ LSSPFP2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LSSPFP2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    725,999税込798,599
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
spf 木材特集