カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spf-16」の検索結果

#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
シートアイストラップ
ニッサチェイン¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)5日以内出荷表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。材質ステンレス(SUS304)種類フック寸法d(mm)4.2寸法A(mm)11寸法D(mm)10.7表面処理電解研磨寸法T(mm)1.2仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(20個)4日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
フリクションスタンプ
パイロット(9件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式インクフリクションインキ印面種別浸透印
ボールスプライン用ナット SSPF形
NB(日本ベアリング)¥7,698税込¥8,4681個61日以内出荷ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。