カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車部品(1)

「spf-22」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
65税込72
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
139税込153特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
パウチフィルム(100μM) コクヨパウチフィルム(100μM)コクヨ
9,898税込10,888
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
18-8フライヤー用角カス揚(フック付) SUGICO(スギコ)18-8フライヤー用角カス揚(フック付)SUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
メッシュ5メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
FIXスポーク  スターブライト 星工業FIXスポーク スターブライト星工業
279税込307
1本(291mm)
4日以内出荷
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
+2ビットと2×4材専用ねじ E-SPF+2ビットと2×4材専用ねじE-SPF
815税込897
1セット(21本)
7日以内出荷
2×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。 ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)セット内容ドライバービット/1本、ねじ/20本、専用ケース、取扱説明書
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)三菱電機
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
米ぬか美人 UV下地クリーム 日本盛米ぬか美人 UV下地クリーム日本盛
1,890税込2,079
1個(35g)
翌々日出荷
ファンデーションをピッタリと密着させ、美しい仕上がりを保つ化粧下地です。シミ・シワの原因となる紫外線をカット、SPF22で1年を通してお使いいただけます。ソフトフォーカス効果と毛穴引き締め植物エキスで毛穴を目立たなくします。紫外線吸収剤等は使用していません。清酒メーカーならではの、米ぬかエキス配合で、その他天然有効成分を使った保湿に優れた植物性化粧品です。(無香料・紫外線吸収剤不使用)
シリーズ米ぬか美人
PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業PF・VE兼用台付サドル用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
台の高さ(mm)5
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
新築からリフォームのボード張りにも最適!サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])4000ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4充電時間(分)22カーボンブラシ呼び番号440全長(mm)258作業量(目安)石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本質量(kg)1.7(バッテリ含む)電圧(V)14.4適合バッテリーリチウムイオンバッテリー