カテゴリ

  • 日用品(25)
  • 理美容(19)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(6)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf5」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラファスナー NIXXプラファスナーNIXX(13件のレビュー)
349税込384
1パック(50本)
当日出荷
2穴のパンチ穴に差し込むだけの簡単ファイリング。 綴じ具でファイルをした後でも、つづりひもを穴に通してまとめることができます。
ライトグレー材質ポリプロピレン(再生率95%)幅(mm)9全長(mm)113高さ(mm)4収納枚数約20穴間隔(mm)80綴じ幅(mm)約3
5本組ポンチセット スリーエッチ5本組ポンチセットスリーエッチ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
4,698税込5,168
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
パウチフィルム(100μM) コクヨパウチフィルム(100μM)コクヨ
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
5,350税込5,885特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
8号人造毛書写楽FG あかしや8号人造毛書写楽FGあかしや
409税込450
1本
翌々日出荷
この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。 お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。 弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
サイズ(号)8寸法(Φ×mm)7.8×201材質(毛)人造毛(特殊ポリエステル毛)
ステンアイストラップ ニッサチェインステンアイストラップニッサチェイン
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPF パイプ用吊り下げ回転コネクターネオフレックス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
HDSP-F503 BROADCOMHDSP-F503BROADCOM
599税込659
1個
翌々日出荷
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1パック(100個)
4日以内出荷から23日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-F503 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 単桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-F503BROADCOM
599税込659
1個
5日以内出荷
1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ製品です。各種の文字高さの製品を取り揃えています。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 571 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V動作温度レンジ = -40 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K パナソニックヘルスケアパナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-Kパナソニックヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
刃先が丸いので、石けんやローションなしでウブ毛をやさしくカットできます。プロの色々な持ち方に学んだスリムフィットデザインです。スタンドに置くだけで手間なしに充電できます。本体と充電スタンドは防水式です。
質量(g)約75電源(V)AC100-240、50/60Hzコード長さ(m)約1(充電器)本体寸法(mm)28×25×180(キャップなし)連続使用可能時間1回の充電で約40分充電時間(時間)約8(室温0~35℃)アズワン品番8-8590-11
VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
5,113税込5,624
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
4,998税込5,498
1パック(100個)
9日以内出荷から23日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
パネルヒーター(12Fサーモ付) 昭和精機工業パネルヒーター(12Fサーモ付)昭和精機工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
加温能力250W以上が必要で増設をご検討中の方にはお得なセット品です。大きい温室で植物の量や種類によっては温室内全体を温める必要はありません。パネルヒーターの増設、植物の配置替えや空間を間仕切るなどして、節電を意識した省エネ温室ができます。
質量(g)約2920公差OFF点設定で±1.5℃寸法(直径Φ×高さH)(mm)パネルヒーター250W【型式:NS250】:127×194※コード・突出部含まず定格パネルヒーター250W【型式:NS250】:AC100V・250W(加温用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ 12F【形式:12F】:75×39×160※コード・突出部含まず設定温度(℃)5~40
ミリオンガイド ZGシリーズ アイセルミリオンガイド ZGシリーズアイセル
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング)ボールスプライン(フランジ形)NB(日本ベアリング)
57,749税込63,524
1個
9日以内出荷から109日以内出荷
仕様標準仕様形状フランジ形
偏光フィルター シグマ光機偏光フィルターシグマ光機
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:56mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:56mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3mm●長さ:1mアズワン品番65-7362-95
真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPFSCHMALZ(シュマルツ)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
3,875税込4,263
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット山本光学
47,980税込52,778
1個
当日出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
サインプレート ファーステックサインプレートファーステック
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
質量(kg)3.3精度(mm)0.005硬度(°)HRC55
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
超硬ドリル B532SPF ケナメタル超硬ドリル B532SPFケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬
超硬ドリル B531SPF ケナメタル超硬ドリル B531SPFケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド防爆型コンセントリールハタヤリミテッド
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型コンセントリール50mキャスター付 ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール50mキャスター付ハタヤリミテッド
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28トラスコ品番827-8962電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から3日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
麗白 ハトムギ UVミルキージェル 熊野油脂麗白 ハトムギ UVミルキージェル熊野油脂(1件のレビュー)
899税込989
1個(250mL)
当日出荷
普段使いから、強い日差しの外出時にも使えるSPF50+PA++++天然保湿成分ハトムギエキス配合無香料・無着色 日やけによるシミやソバカスを防ぎます。 お肌にやさしく、すーっと伸びるジェルタイプ。 専用クレンジング不要で、石けんで洗い落とせます。
仕様SPF50+、PA++++シリーズ麗白ハトムギ
ニベアUVディーププロテクト&ケアトーンアップエッセンス 花王ニベアUVディーププロテクト&ケアトーンアップエッセンス花王(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(50g)
当日出荷
日やけによるシミ・そばかす予防UV。SPF50+/PA++++。トーンアップタイプ。
成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、エタノール、PG、カプリリルメチコン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、セバシン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、トレハロース、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、酸化チタン、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、エチルヘキシルトリアゾン、ポリシリコーン-15、スイカズラ花エキス、加水分解コンキオリンタンパク、エーデルワイス花/葉エキス、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、ホウケイ酸(Ca/Na)、酸化亜鉛、含水シリカ、ジメチルシリル化シリカ、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ラウロイルリシン、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、ジラウラミドグルタミドリシンNa、トリベヘニン、ジメチコン、硫酸Ba、酸化鉄、水酸化Al、フェノキシエタノール、水酸化Na、BHT、香料、赤106、赤227シリーズニベア香りクリアローズ紫外線カットSPF50+/PA++++商品タイプ本体
メンソレータム サンプレイ ロート製薬メンソレータム サンプレイロート製薬
699税込769
1個(30g)
当日出荷
UVカットにこだわった、強力日やけ止め。汗・水に強く、強烈な紫外線を長時間ブロックするので海・山でのレジャーやスポーツにもおすすめです。日やけ止め臭もなく、気持ちよくお使いいただけます。無香料・無着色、スーパーウォータープルーフ。SPF50+/PA++++。
紫外線カットSPF50+/PA++++タイプスーパーブロックシリーズメンソレータム
ELLe Vie スティックUV SPF50+ PA+++ 日焼け止め くり出し式 ウォータープルーフ 顔 体 直塗り コンパクト スティック 汗 皮脂 UVカット 紫外線 夏 海 アウトドア おでかけ エルヴィ ELLe VieELLe Vie スティックUV SPF50+ PA+++ 日焼け止め くり出し式 ウォータープルーフ 顔 体 直塗り コンパクト スティック 汗 皮脂 UVカット 紫外線 夏 海 アウトドア おでかけ エルヴィELLe Vie
1,198税込1,318
1個
当日出荷
夏の強い日差しから肌をしっかり守るSPF50+ PA+++。水・汗・皮脂にも強いウォータープルーフタイプ。
用途塗りにくい所にもサッと塗れる、便利なスティック型。仕様ウォータープルーフ質量(g)20本体寸法(mm)80×40紫外線カットSPF50+ PA+++
マミーUVアクアミルク 伊勢半マミーUVアクアミルク伊勢半(1件のレビュー)
900税込990
1個(50g)
当日出荷
SPF50+PA++++のウォータープルーフ!食品成分にこだわって作ったUVミルク
紫外線カットSPF50+PA++++
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら