カテゴリ

  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「spf5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5本組ポンチセット スリーエッチ

    5本組ポンチセット

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
  • プラファスナー NIXX

    プラファスナー

    NIXX(13件のレビュー)
    349税込384
    1パック(50本)
    当日出荷
    2穴のパンチ穴に差し込むだけの簡単ファイリング。 綴じ具でファイルをした後でも、つづりひもを穴に通してまとめることができます。
    ライトグレー材質ポリプロピレン(再生率95%)幅(mm)9全長(mm)113高さ(mm)4収納枚数約20穴間隔(mm)80綴じ幅(mm)約3
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • フリクションスタンプ パイロット

    フリクションスタンプ

    パイロット(9件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
  • ニベアUVディーププロテクト&ケアトーンアップエッセンス 花王

    ニベアUVディーププロテクト&ケアトーンアップエッセンス

    花王(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(50g)
    当日出荷
    日やけによるシミ・そばかす予防UV。SPF50+/PA++++。トーンアップタイプ。
    成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、エタノール、PG、カプリリルメチコン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、セバシン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、トレハロース、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、酸化チタン、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、エチルヘキシルトリアゾン、ポリシリコーン-15、スイカズラ花エキス、加水分解コンキオリンタンパク、エーデルワイス花/葉エキス、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、ホウケイ酸(Ca/Na)、酸化亜鉛、含水シリカ、ジメチルシリル化シリカ、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ラウロイルリシン、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、ジラウラミドグルタミドリシンNa、トリベヘニン、ジメチコン、硫酸Ba、酸化鉄、水酸化Al、フェノキシエタノール、水酸化Na、BHT、香料、赤106、赤227シリーズニベア香りクリアローズ紫外線カットSPF50+/PA++++商品タイプ本体
  • 麗白 ハトムギ UVミルキージェル 熊野油脂

    麗白 ハトムギ UVミルキージェル

    熊野油脂(1件のレビュー)
    899税込989
    1個(250mL)
    当日出荷
    普段使いから、強い日差しの外出時にも使えるSPF50+PA++++天然保湿成分ハトムギエキス配合無香料・無着色 日やけによるシミやソバカスを防ぎます。 お肌にやさしく、すーっと伸びるジェルタイプ。 専用クレンジング不要で、石けんで洗い落とせます。
    仕様SPF50+、PA++++シリーズ麗白ハトムギ
  • マミーUVアクアミルク 伊勢半

    マミーUVアクアミルク

    伊勢半(1件のレビュー)
    900税込990
    1個(50g)
    当日出荷
    SPF50+PA++++のウォータープルーフ!食品成分にこだわって作ったUVミルク
    紫外線カットSPF50+PA++++
  • 麗白 ハトムギ トーンアップUVミルキージェル 熊野油脂

    麗白 ハトムギ トーンアップUVミルキージェル

    熊野油脂(3件のレビュー)
    629税込692
    1個(70g)
    翌日出荷
    UVカットしながらお肌をトーンアップするSPF50+PA++++天然保湿成分ハトムギエキス配合※化粧下地としてもご使用いただける、顔・からだ用の日やけ止めです。※光と色をコントロールし、いつもの素肌をより透明感のある色白素肌へ導きます。※ラベンダーカラーのジェルがお肌の明るさを整え、自然にトーンアップします。※専用クレンジング不要で、普段お使いの石けんやボディソープで洗い落とせます。
    仕様SPF50+、PA++++シリーズ麗白ハトムギ