カテゴリ
- バイク純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spg50」の検索結果

プレートグリル
SURE(石崎電機製作所)¥8,898税込¥9,7881台6日以内出荷セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
LEDライト付き保護メガネ SPG500
COAST¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ANSI Z87.1とEN166を取得する保護メガネとフレームに小型の高機能LEDライトを組込んだ製品です。本体重量は67gでゴム製ノーズパッドが付いているので長時間の装着でも快適に使用ができます。LEDライトは照らしたい対象への照射角度を調整できるだけでなく、ベゼルを回転させてワイド⇔スポットの調整ができます。照射モード(ハイ・ロー)で最大170ルーメンの明るさを発揮します。本体に内蔵されたUSB-Cポートから簡単に充電でき、1回の充電で最大16時間使用可能です。過酷な作業環境でも傷がつきにくい耐傷性レンズを採用しています。防曇コーティングとUVカットのレンズで、視界を保ちながら目を守ります。明るさや環境に合わせて、クリア/イエローのレンズを簡単に交換できます。付属品交換用レンズ(イエロー)トラスコ品番716-6182長さ(mm)175幅(mm)170全長(mm)(収納時)80高さ(mm)50レンズ色クリア/交換用イエロー機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド使用電池内蔵充電池(Li-ion)明るさ(Lm)ハイ:170 ロー:42照射距離(m)ハイ:75ロー:36最大点灯時間ハイ:3ロー:16